| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8209836 Herst.-Nr.: MIKROE-950 EAN/GTIN: 8606015073293 |
| |
|
| | |
| Kit-Klassifizierung = MikroBUS Click Board
Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. DAC click mikroBUS™. Die Click-Zubehörmodule werden in die MikroBUS-Buchsen in den Mikrocontroller-Entwicklungsplatinen MikroElektronika eingesteckt. DAC Click umfasst einen 12-Bit-DAC, der über einen optionalen 2-fach gepufferten Ausgang und eine SPI-Schnittstelle verfügt. Das Modul bietet eine hohe Genauigkeit und ein geringes Rauschen für Anwendungen, bei denen eine Kalibrierung oder Kompensation von Signalen wie z. B. Temperatur und Druck erforderlich sind. MCP4921 Einkanal-12-Bit-DAC Ausregelzeit: 4,5 μs Kommunikation: serieller SPI Stromversorgung: +3,3 V oder +5 V dc Betriebs-LED Ausgangs-Schraubanschlussklemmen Weitere Informationen: | | Kit-Klassifizierung: | MikroBUS Click Board |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 8209836, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Signalwandlung, MikroElektronika, MIKROE950, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Signal Conversion Development Tools |
| | |
| |