Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 12 Bit DAC MCP4921-E/SN, SOIC, 8-Pin, Interface Seriell (SPI/Microwire)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-402803
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP4921-E/SN
EAN/GTIN:
     5059040219373
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
d-a converter
Architektur = Widerstandsnetzwerk
Auflösung = 12 Bit
Skalierungsfehler = 1%FSR
Integrale Nichtlinearität = +12LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Rücksetzzeit max. = 4.5µs
Digital Interface Typ = Seriell (SPI/Microwire)
Ausgangspolarität = Bipolar
Referenzspannung = Extern
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7 bis 5,5 V
Betriebstemperatur min. = -40 °C

12-Bit-D/A-Wandler der Serie MCP4921/4922
Weitere Informationen:
Architektur:
Widerstandsnetzwerk
Auflösung:
12 Bit
Skalierungsfehler:
1%FSR
Integrale Nichtlinearität:
+12LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Rücksetzzeit max.:
4.5µs
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI/Microwire)
Ausgangspolarität:
Bipolar
Referenzspannung:
Extern
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7 bis 5,5 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: 402803, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, MCP4921ESN, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,39*
€ 8,7941
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,16*
€ 7,3304
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,97*
€ 7,1043
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,15*
€ 6,1285
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1296
ab € 21,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.