Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8203847
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     F3S-TGR-NSFC-21-10
EAN/GTIN:
     4547648976763
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
DeviceNet Buskabel
DeviceNet Kabel
DeviceNet Leitung
Versorgungsspannung = 24V dc
Sicherheitskontakte = Schließer/2 Öffner
Gehäusematerial = Edelstahl
Anschlussausführung = 10m Kabel
Betätigertyp = Kodierschalter
Sicherheitskategorie = 4
Betätiger inklusive = Ja
Schaltabstand = 10 mm
IP Schutzart = IP 69K
Versorgungsstrom = 50mA
Anzahl der Ansteuerrichtungen = 3mm

Zugelassen nach EN-Normen, zertifiziert durch TÜV Rheinland, Konformität mit EN 954-1, EN ISO 13849-1, EN 60204-1, EN/IEC 60947-5-3, UL 508, CSA C22.2, BS 5304, EN 1088-1. Die Modelle F3S-TGR-N_C sind codiert. Betätiger im Lieferumfang enthalten. Für eine geeignete Steuereinheit siehe die G9SA oder die G9SB von Omron oder das NE1A DeviceNet-System. Kontaktloser Sicherheitsschalter F3S-TGR. Die kontaktlosen Sicherheitsschalter F3S-TGR sind zur Verriegelung von Scharnier-, Schiebe- oder abnehmbaren Schutztüren ausgelegt. Es sind Schalter aus Kunststoff und rostfreiem Stahl erhältlich. Letztere sind ideal für die hohen Hygieneanforderungen in der Nahrungsmittelindustrie geeignet. Die Schalter haben einen langen Erfassungsbereich, um beispielsweise falsche Signale einer schlecht ausgerichteten Tür zu vermeiden. Kontaktlos bedeutet kein Abrieb, also keine Partikel Ausgezeichnete Erfassung von mechanischen Toleranzen Können hinter Edelstahlbeschlägen betrieben werden Schraubenlochabdeckungen. F3S-TGR-N_C Schalter. Anschluss von bis zu 3 Schaltern in Reihe LED zur einfachen Diagnose Elektronische Ausgabe (potenzialfreier Optokopplerausgang) Schutzart IP67. F3S-TGR-N_R Schalter. Anschluss von bis zu 6 Schaltern in Reihe Reed-Kontakte Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V dc
Sicherheitskontakte:
Schließer/2 Öffner
Gehäusematerial:
Edelstahl
Anschlussausführung:
10m Kabel
Betätigertyp:
Kodierschalter
Sicherheitskategorie:
4
Betätiger inklusive:
Ja
Schaltabstand:
10 mm
IP Schutzart:
IP 69K
Versorgungsstrom:
50mA
Anzahl der Ansteuerrichtungen:
3mm
Weitere Suchbegriffe: Kabel für Sicherheitsschalter, Magnet für Reedschalter, Magnetische Sicherheitsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter 24v, mechanischer sicherheitsschalter, omron mechanischer sicherheitsschalter, 8203847, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Berührungslose Sicherheitsschalter, Omron, F3STGRNSFC2110, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Non Contact Safety Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 155,14*
€ 188,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 159,12*
€ 194,23*
Lager 108
Frei Haus
ab € 188,65*
€ 234,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,99*
€ 279,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,71*
€ 272,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,44*
€ 262,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,02*
€ 242,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,65*
€ 224,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.