| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8200514 Herst.-Nr.: 8200514 EAN/GTIN: 5056112191360 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = 2-poliger Umschalter Schaltfolge = Ein-Aus-(Ein) Kontaktnennstrom = 5 A @ 250 V ac Montageart = PCB-Montage Anschlussart = Lötanschluss IP Schutzart = IP 67 Betätigerlänge = 18mm Betätigermaterial = Messing Kontaktmaterial = Silber Erfüllte Normen = MIL-STD-202F
Abgedichtete Miniaturkippschalter nach IP67 – RS-Serie. Diese gekapselten Schalter verfügen über ein Doppelgehäuse für zusätzliche mechanische Festigkeit und starke elektrische Isolierung. Die Schalter haben zwei frontale O-Ring-Dichtungen, die während des Betriebs die Dichtung gewährleisten. Auch die Rückseite der Schalter ist vollständig abgedichtet und bietet vollständigen Schutz vor fließendem Wasser. Die Kontakte eignen sich für Anwendungen mit geringer (10 mA, 50 mV – minimal 10 μA, 5 V dc) bis hoher Leistung (3 A @ 250 V ac). Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | 2-poliger Umschalter | Schaltfolge: | Ein-Aus-(Ein) | Kontaktnennstrom: | 5 A @ 250 V ac | Montageart: | PCB-Montage | Anschlussart: | Lötanschluss | IP Schutzart: | IP 67 | Betätigerlänge: | 18mm | Betätigermaterial: | Messing | Kontaktmaterial: | Silber | Erfüllte Normen: | MIL-STD-202F |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kippschalter 2 polig ein/aus, hebelschalter, hebelschalter 2polig, 8200514, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, RS PRO, 100HDP5TJBKM1GE, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches |
| | |
| |