| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8199426 Herst.-Nr.: TST 1 G EAN/GTIN: 5059045237464 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter Schaltfolge = (Ein)-Aus-(Ein) Kontaktnennstrom = 400 mA @ 20 V dc Montageart = PCB-Montage Anschlussart = Lötanschluss IP Schutzart = IP 67 Betätigerlänge = 6.1mm Betätigermaterial = Messing verchromt Kontaktmaterial = Vergoldete Kupferlegierung Betriebstemperatur min. = -30°C
Subminiaturkippschalter, Knitter Switch – Serie TST. Subminiaturkippschalter für die Leiterplattenmontage Vergoldete Kontakte ermöglichen kleine Leistungen Niedriger Kontaktwiderstand Vollgekapselt, waschbar Isolationswiderstand: min. 1000 MΩ Durchschlagsfestigkeit: 1000 V, 50 Hz für 1 Minute Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | 1-poliger Umschalter | Schaltfolge: | (Ein)-Aus-(Ein) | Kontaktnennstrom: | 400 mA @ 20 V dc | Montageart: | PCB-Montage | Anschlussart: | Lötanschluss | IP Schutzart: | IP 67 | Betätigerlänge: | 6.1mm | Betätigermaterial: | Messing verchromt | Kontaktmaterial: | Vergoldete Kupferlegierung | Betriebstemperatur min.: | -30°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kippschalter ein-aus 1-polig, hebelschalter, hebelschalter 1pol, 8199426, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, KNITTER-SWITCH, TST1G, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 2,02* | € 5,00* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,68* | € 6,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|