Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNITTER-SWITCH Tafelmontage Kippschalter 1-polig Ein-Aus-(Ein) 4 A @ 30 V dc, IP 67, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KNITTER-SWITCH Tafelmontage Kippschalter 1-polig Ein-Aus-(Ein) 4 A @ 30 V dc, IP 67, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-8199280
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     MTE 106 H
EAN/GTIN:
     5059045691433
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Schaltfolge = Ein-Aus-(Ein)
Kontaktnennstrom = 4 A @ 30 V dc
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Lötanschluss
IP Schutzart = IP 67
Tafelausschnitt Breite = 6.1mm
Tafelausschnitt Höhe = 5.5mm
Betätigerlänge = 10.5mm
Tafelausschnitt Größe = 6.1mm
Betriebstemperatur max. = +140°C

UL. Serie MTE - wasserdicht, IP67. 1-, 2- und 3-polige Kippschalter mit 2 und 3 Schaltstellungen für die Tafelmontage Verchromtes Betätigungselement Lötanschlüsse: Kupferlegierung, versilbert Versilberte Kontakte Max. Plattendicke: 1,5 mm
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Schaltfolge:
Ein-Aus-(Ein)
Kontaktnennstrom:
4 A @ 30 V dc
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Lötanschluss
IP Schutzart:
IP 67
Tafelausschnitt Breite:
6.1mm
Tafelausschnitt Höhe:
5.5mm
Betätigerlänge:
10.5mm
Tafelausschnitt Größe:
6.1mm
Betriebstemperatur max.:
+140°C
Weitere Suchbegriffe: kippschalter ein-aus 1-polig, hebelschalter, hebelschalter 1pol, 8199280, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, KNITTER-SWITCH, MTE106H, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,73*
€ 11,55*
€ 5,90*
ab € 6,01*
€ 12,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
204984
ab € 5,56*
Zubehör
RS Pro
7001928
ab € 5,29*
Zubehör
RS Pro
210967
ab € 4,38*
Zubehör
RS Pro
7001693
ab € 8,54*
Zubehör
RS Pro
204338
ab € 6,50*
Zubehör
RS Pro
207911
ab € 5,94*
Zubehör
RS Pro
210951
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.