Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
Alphanumerische Displays
>
Artikel
Midas Monochrom LCD, Alphanumerisch Zweizeilig, 16 Zeichen, Hintergrund Weiß Lichtdurchlässig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8195092
Hersteller:
Midas
Herst.-Nr.:
MCCOG21605B6W-BNMLWI
EAN/GTIN:
5059045769835
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Display Kompatibilität = Alphanumerisch
Zeichenmatrix = Zweizeilig, 16 Zeichen
Zeichenreihen = 2
Zeichenbreite = 2mm
Anzeigebereich Höhe = 10mm
Äußere Tiefe = 9.3mm
Hintergrundfarbe = Weiß
Abmessungen Außen = 51.2 x 20.7 x 9.3mm
Anzeige = Lichtdurchlässig
Betriebstemperatur max. = +70°C
Treiber Montage = COG°C
COG-LCD-Zeichenanzeigen, Midas. Die COG-LCD-Displays (Chip-on-Glass) von Midas Displays sind in Ausführungen mit 16, 20 und 24 Zeichen erhältlich. Verfügbare Technologien sind STN (Super Twisted Nematic) unf FSTN (Film Compensated Super Twisted Nematic). Alternative Erscheinungsformen werden mit positiven und negativen Modi erzeugt, die in den COB-LCD-Anzeigen verfügbar sind. Die COG LCD Displays besitzen eine I2C-Schnittstelle und einen integrierten Controller und beinhalten Standardzeichensätze auf der Platine. Die COB-LCD-Displays sind mit einem 6-Uhr-Betrachtungswinkel erhältlich.. I2C-Schnittstelle Betriebstemperatur: -20 bis +70 °C STN- und FSTN-Anzeigeoptionen
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Alphanumerisch
Zeichenmatrix:
Zweizeilig, 16 Zeichen
Zeichenreihen:
2
Zeichenbreite:
2mm
Anzeigebereich Höhe:
10mm
Äußere Tiefe:
9.3mm
Hintergrundfarbe:
Weiß
Abmessungen Außen:
51.2 x 20.7 x 9.3mm
Anzeige:
Lichtdurchlässig
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Treiber Montage:
COG°C
... >
Displays und Optoelektronik
>
Anzeigemodule
>
LCD Displays monochrom
Weitere Suchbegriffe:
LCD Display
,
LCD-Anzeige
,
LCD-Modul
,
graphische displays
,
8195092
,
Displays und Optoelektronik
,
Anzeigemodule
,
LCD Displays monochrom
,
Midas
,
MCCOG21605B6WBNMLWI
,
Displays & Optoelectronics
,
Display Modules
,
LCD Monochrome Displays
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonitron Piezoelektrischer Miniatur-Lautsprecher, 85dB, 70nF, 700 → 20000 Hz, 20 x 1mm
Sonitron
SPS-2220-03
€ 14,76*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.