Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLEC Star Case Kunststoff Gehäuse Grau Außenmaß 140 x 110 x 60mm IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8194065
Hersteller:
     Rolec
Herst.-Nr.:
     230.110.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Gehäusematerial = Kunststoff
Länge Außen = 140 mm
Höhe Außen = 60 mm
Breite Außen = 110 mm
Abmessungen Außen = 140 x 110 x 60mm
Schutzart = IP66
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Grau
Abgeschirmt = Nein
Serie = Star Case
Anzahl von Ausbrüchen = 1
Gewicht = 232g

EN 60529. starCASE-Gehäuse, IP66. StarCASE biete eine Serie von vielseitig einsetzbaren Kunststoffgehäusen. Diese ergonomischen Gehäuse eignen sich hervorragend für moderne Industrieelektronik. Die Gehäuse können an Wänden, Anbauten, Decken und Maschinen montiert werden. Die Gehäuse können auch ohne Öffnen des Deckels montiert werden, was bedeutet, dass Ihre Elektronik jederzeit geschützt ist. Schraubenpositionierer sind zur Montage von Leiterplatten und Befestigungsplatten im Lieferumfang enthalten. Eigenschaften und Vorteile. Integrierte Aussparung für Folientastenfelder oder Frontplatten Integrierte Deckelstütze, Polypropylen (PP) Volle Schutzisolierung gemäß VDE 0100 Schwer entflammbar. (IP) Schutz vor eindringenden Medien und was das bedeutet.. Die IP-Schutzart klassifiziert den Schutzgrad gegen das Eindringen von Feststoffen (einschließlich Körperteilen wie Hände und Finger), Staub, versehentlichen Kontakt und Wasser in elektrische Gehäuse. Informationen zu Anwendungen. starCASE-Gehäuse eignen sich hervorragend für moderne Industrieelektronik. Häufig gestellte Fragen. Kann der Kasten im Außenbereich verwendet werden? Ja, starCASE-Gehäuse erfüllen die Schutzart IP65 Sind sie montierbar? Ja, sie sind für Wandmontage oder tragbare Anwendungen geeignet Was ist im Lieferumfang enthalten? Gehäuse (RAL 7035) Edelstahldeckel und Schrauben Aus Silikon geformte Dichtung
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Kunststoff
Länge Außen:
140 mm
Höhe Außen:
60 mm
Breite Außen:
110 mm
Abmessungen Außen:
140 x 110 x 60mm
Schutzart:
IP66
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Grau
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
Star Case
Anzahl von Ausbrüchen:
1
Gewicht:
232g
Weitere Suchbegriffe: 8194065, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, ROLEC, 230110000, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 15 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rolec
501.100.000
ab € 17,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.