Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 18V / 1 W max, DO-214AC (SMA) 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8193850
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SML4746A-E3/61
EAN/GTIN:
     5059040849075
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 1 W
Gehäusegröße = DO-214AC (SMA)
Zenertyp = Universal
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 14mA
Zener Lastwiderstand max. = 20Ω
Rest-Sperrstrom max. = 5µA
Abmessungen = 4.5 x 2.79 x 2.087mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zenerdioden 1 W, Serie SML47xxA, Vishay Semiconductor. SMD-Zenerdioden Kunststoffgehäuse mit Entflammbarkeitsklassifizierung 94 V-0 von Underwriters Laboratory (UL) Für SMD-Anwendungen Niedrige Zener-Impedanz Niedriger Regelfaktor AEC-Q101-qualifiziert
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
1 W
Gehäusegröße:
DO-214AC (SMA)
Zenertyp:
Universal
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
14mA
Zener Lastwiderstand max.:
20Ω
Rest-Sperrstrom max.:
5µA
Abmessungen:
4.5 x 2.79 x 2.087mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: 8193850, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, SML4746AE361, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,165* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,49*
€ 13,6731
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,93*
€ 13,0067
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,86*
€ 9,3534
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,56*
€ 8,9964
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,04*
€ 8,3776
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,30*
€ 3,927
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.