Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 12V / 1 W max, DO-214AC (SMA) 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8193844
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SML4742A-E3/61
EAN/GTIN:
     5059040641297
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 1 W
Gehäusegröße = DO-214AC (SMA)
Zenertyp = Universal
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 21mA
Zener Lastwiderstand max. = 9Ω
Rest-Sperrstrom max. = 5µA
Abmessungen = 4.5 x 2.79 x 2.087mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zenerdioden 1 W, Serie SML47xxA, Vishay Semiconductor. SMD-Zenerdioden Kunststoffgehäuse mit Entflammbarkeitsklassifizierung 94 V-0 von Underwriters Laboratory (UL) Für SMD-Anwendungen Niedrige Zener-Impedanz Niedriger Regelfaktor AEC-Q101-qualifiziert
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
1 W
Gehäusegröße:
DO-214AC (SMA)
Zenertyp:
Universal
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
21mA
Zener Lastwiderstand max.:
Rest-Sperrstrom max.:
5µA
Abmessungen:
4.5 x 2.79 x 2.087mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, smd diode, vishay diode, 8193844, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, SML4742AE361, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,17*
5
€ 5,90*
ab € 0,134*
€ 0,299*
1 Tag
187
5
€ 14,99*
ab € 0,128*
€ 0,753*
1 Tag
3066
5
€ 5,95*
ab € 0,3547*
€ 0,8074*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,146*
€ 0,174
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,137*
€ 0,163
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,125*
€ 0,149
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.