Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Bi-Directional Einfach 209V 144V min., 2-Pin, SMD 130V max DO-214AA (SMB)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8193680
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ130CA-E3/52
EAN/GTIN:
     5059040640054
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 209V
Durchschlagspannung min. = 144V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max. = 130V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 2.9A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Breite = 3.94mm

TRANSZORB®-Überspannungsschutz, SMD, bidirektional, 600 W, Serie SMBJ, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
209V
Durchschlagspannung min.:
144V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max.:
130V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
2.9A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Breite:
3.94mm
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, vishay diode, 8193680, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, SMBJ130CAE352, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,1735* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,69*
€ 11,5311
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,30*
€ 11,067
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,17*
€ 7,3423
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,78*
€ 6,8782
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,10*
€ 6,069
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,33*
€ 5,1527
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.