| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8193223 Herst.-Nr.: K8AK-AW1 100-240VAC EAN/GTIN: 4548583402287 |
| |
|
| | |
| Überwachungsanwendungen = Stromstärke Elektrische Phasen = 1 Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler Montage Typ = DIN-Schienen Strom erfasst min. = 2mA Strom erfasst max. = 500mA Stromempfindlichkeit = Überstrom, Unterstrom Serie = K8AK-AW Höhe = 90mm
Überwachungsrelais Omron K8AK-AS/AW. Die Überwachungsrelais der Serie K8AK von Omron wurden für eine genaue und zuverlässige Überwachung von Industrieanlagen und Ausrüstung entwickelt. Die Relais der Serie K8AK-AW/AS sind für die Unter- und Überstromüberwachung geeignet, die vom K8AK-AW beide gleichzeitig durchgeführt werden können. Manuelle und automatische Rückstellung können über ein einziges Relais erfolgen. Startverriegelung und Betriebszeit können einzeln eingestellt werden. Weitere Informationen: | | Überwachungsanwendungen: | Stromstärke | Elektrische Phasen: | 1 | Kontaktanordnung: | 1-poliger Wechsler | Montage Typ: | DIN-Schienen | Strom erfasst min.: | 2mA | Strom erfasst max.: | 500mA | Stromempfindlichkeit: | Überstrom, Unterstrom | Serie: | K8AK-AW | Höhe: | 90mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Überwachungsrelais, überstrom überwachungsrelais, überwachungsrelais, omron überwachungsrelais, 8193223, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, K8AKAW1100240VAC, Relays & Signal Conditioning, Relays, Monitoring Relays |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 84,26* | € 108,82* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 91,23* | € 113,48* | | | | | 53 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 93,75* | € 115,99* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 119,48* | € 146,19* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 125,44* | € 168,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|