Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
Drehgeber
>
Drehgeber inkremental
>
Artikel
Broadcom Optischer Drehgeber Encoder 5V dc, mit 6 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8188824
Hersteller:
Broadcom
Herst.-Nr.:
HEDL-5540#A12
EAN/GTIN:
5059041139236
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Encoder IC
drehgeber inkremental optisch
Geberauswertung = Inkremental
Zählungen pro Umdrehung = 500
Versorgungsspannung = 5V dc
Schaftdurchmesser = 6 mm
Taktzeit max. = 30000U/min
Encoder-Leitungstreiber für Serie HEDS-55xx / 56x / 9000 / 9100 / 9200 / 9040 / Serie. Der Encoder-Leitungstreiber für die Serien HEDS-55XX / 56XX / 9000 / 9100 / 9200 / 9040 / 9140 erhöht die Leistungsfähigkeit der Encoder, wenn sie in störungsintensiven Umgebungen eingesetzt werden oder über weite Strecken arbeiten müssen. Die Encoder-Leitungstreiber verwenden den Industriestandard-Schaltkreis AM26C31Q, der zusätzliche Ausgänge für jeden Encoderkanal bereitstellt. Einfache 5-V-Spannungsversorgung Integrierter Ableitkondensator
Weitere Informationen:
Geberauswertung:
Inkremental
Zählungen pro Umdrehung:
500
Versorgungsspannung:
5V dc
Schaftdurchmesser:
6 mm
Taktzeit max.:
30000U/min
... >
Passive Bauelemente
>
Drehgeber
>
Optische Drehgeber
Weitere Suchbegriffe:
drehgeber inkremental
,
8188824
,
Passive Bauelemente
,
Drehgeber
,
Optische Drehgeber
,
Broadcom
,
HEDL5540#A12
,
Passive Components
,
Rotary Encoders
,
Optical Rotary Encoders
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 82,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 40 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Broadcom Optischer Drehgeber Encoder 5V dc
Broadcom
HEDS-9140#F00
€ 41,51*
Zubehör
Broadcom Optischer Drehgeber Encoder 5V dc Hohlschaft
Broadcom
HEDS-5500#A02
€ 62,29*
Zubehör
Broadcom Optischer Drehgeber Encoder 5V dc Hohlschaft
Broadcom
HEDS-5600#A06
€ 76,54*
Zubehör
RS PRO Bidirektional Zähler Automatisch, manuell 6-stellig, Impulse, max. 20kHz, 230 V ac, 0 → 99,99
RS Pro
8086627
€ 150,11*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.