Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom LWL-Empfänger 50MBd, 865nm Rund 5ns, 8-polig Tafelmontage, SMA-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8188789
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     AFBR-2409Z
EAN/GTIN:
     5059041741804
Suchbegriffe:
LWL Empfänger
lwl empfänger
Datenrate max. = 50MBd
Steckerform = Rund
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 865nm
Regelanstiegszeit = 5ns
Fallzeit typ. = 5ns
Anzahl der Pins = 8
Montage Typ = Tafelmontage
Abmessungen = 22.2 x 12.7 x 10.2mm
Steckertyp = SMA
Höhe über Panel = 10.2mm
Länge = 22.2mm
Breite = 12.7mm

AFBR-24x9xZ-Serie, LWL-Empfänger. Der Miniatur-Link-LWL-Empfänger AFBR-24x9xZ 50 MBd hat eine kostengünstige, hochleistungsfähige Bauweise für den Betrieb mit den LWL-Sendern HFBR-14xxZ und Multimode-Glasfaserkabel. Der Empfänger ist außerdem kompatibel mit ST- und SMA-Steckverbindern. Aufgrund der integrierten Bauweise des Empfängers besitzt er eine sehr hohe EMV-Festigkeit, einen großen Empfangsdynamikbereich und eine hohe Empfindlichkeit über die Temperatur hinweg. Zu den Anwendungen gehören die Isolierung hoher Spannungen, Beseitigung von Masseschleifen, Automatisierung von Unterstationen, industrielle Steuerung und Fabrikautomatisierung, Reduzierung von Überspannungen und optische Übertragung von 100 kBd bis zu 50 MBd. RSSI-Ausgang Integrierte PIN-Diode und digitalisierender IC mit CMOS/TTL-Ausgangslogik Bis zu 3 km Entfernung mit Multimode-Glasfaserkabel Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +85 °C Betrieb mit 3,3 V und 5 V Versorgungsspannung Kompatibel mit dem Standard 10Base-FL
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
50MBd
Steckerform:
Rund
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
865nm
Regelanstiegszeit:
5ns
Fallzeit typ.:
5ns
Anzahl der Pins:
8
Montage Typ:
Tafelmontage
Abmessungen:
22.2 x 12.7 x 10.2mm
Steckertyp:
SMA
Höhe über Panel:
10.2mm
Länge:
22.2mm
Breite:
12.7mm
Weitere Suchbegriffe: 8188789, Displays und Optoelektronik, Faseroptische Komponenten, Faseroptik Empfänger, Broadcom, AFBR2409Z, Displays & Optoelectronics, Fibre Optic Components, Fibre Optic Receivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Broadcom
HFBR-1412Z
ab € 15,95*
Zubehör
Broadcom
HFBR-1402Z
ab € 16,85*
Zubehör
Broadcom
HFBR-1404Z
ab € 16,47*
Zubehör
Broadcom
HFBR-14E4Z
ab € 18,57*
Zubehör
Broadcom
HFBR-1415Z
ab € 16,33*
Zubehör
Broadcom
HFBR-1414Z
ab € 16,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.