Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom LWL-Sender, 820nm, 1.3ns, Fallzeit 3.08ns, 0.823ns Durchsteckmontage 8-polig 27.2 x 12.7 x 10.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-236767
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HFBR-1404Z
EAN/GTIN:
     5059041693677
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
Optischer Sender
Datenrate max. = 160MBd
Steckerform = Rund
Regelanstiegszeit = 1.3ns
Fallzeit typ. = 3.08ns
Sender Jitter bei max. Datenrate = 0.823ns
Wellenlänge Spitze = 820nm
Montage Typ = THT
Anzahl der Pins = 8
Abmessungen = 27.2 x 12.7 x 10.2mm
Höhe über Panel = 10.2mm
Länge = 27.2mm
Breite = 12.7mm

Serie HFBR-14xxZ und HFBR-24xxZ, LWL-Komponenten. Optischer Empfänger für industrielle Anwendungen mit leitfähigem ST-Gewindeanschluss, RoHS-konform. Die Komponenten der Serie HFBR-0400Z wurden entwickelt, um kostengünstige, leistungsstarke LWL-Kommunikationsverbindungen für Industrie, Stromerzeugung, Stromverteilung, Medizin, Transport und Gaming-Anwendungen bereitzustellen. Der LWL-Empfänger HFBR-24x2Z ist für den Betrieb mit dem Broadcom-LWL-Sender HFBR-14x2Z und HFBR-14x4Z bis zu 5 MBd ausgelegt. Dieses Teil zeichnet sich durch 50/125 μm, 62,5/125 μm, 100/140 μm und 200 μm HCS®-LWL-Kabel aus. Der HFBR-24x2Z-Empfänger enthält einen integrierten Foto-IC mit einem Fotodetektor und einem Gleichspannungsverstärker, der einen offenen Kollektor-Schottky-Ausgangstransistor antreibt. Dieses Produkt ist auch in anderen gängigen Steckverbindern nach Industriestandard erhältlich: SMA, SC und FC. Eigenschaften. Kostengünstiger Empfänger Integrierter Foto-IC mit einem Fotodetektor und Gleichstromverstärker Datenrate bis zu 5 MBd Verbindungsentfernungen bis zu 2 km Spezifiziert mit 50/125 μm, 62,5/125 μm, 100/140 μm und 200 mm HCS-Faser Großer Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +85 °C Einzigartiges optisches Anschlussdesign für effiziente Kupplung Automatisch einsetzbar und Wellenlötbar Keine Hardware für die Platinenmontage erforderlich. Anwendungen. Computer-zu-Peripherie-Verknüpfungen Computer-Monitor-Verbindungen Digitale Kreuzverbindungsverbindungen Modems und Multiplexer Geeignet für Tempest-Systeme Industrielle Steuerverbindungen. Optionen:. HFBR-2412TCZ (Leitfähiger ST-Gewindeanschluss) HFBR-2412TZ (Anschluss mit Kunststoff-ST-Gewinde) HFBR-2412Z (Kunststoff ST-Anschluss)
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
160MBd
Steckerform:
Rund
Regelanstiegszeit:
1.3ns
Fallzeit typ.:
3.08ns
Sender Jitter bei max. Datenrate:
0.823ns
Wellenlänge Spitze:
820nm
Montage Typ:
THT
Anzahl der Pins:
8
Abmessungen:
27.2 x 12.7 x 10.2mm
Höhe über Panel:
10.2mm
Länge:
27.2mm
Breite:
12.7mm
Weitere Suchbegriffe: broadcom lwl-transceiver, fibre channel transceiver, 236767, Displays und Optoelektronik, Faseroptische Komponenten, Faseroptik Sender, Broadcom, HFBR1404Z, Displays & Optoelectronics, Fibre Optic Components, Fibre Optic Transmitters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,46*
€ 33,35*
€ 5,90*
ab € 26,96*
€ 39,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Broadcom
HFBR-4411Z
ab € 85,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.