| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8188350 Herst.-Nr.: HCPL-3700-300E EAN/GTIN: 5059041221184 |
| |
|
| | |
| Montage Typ = SMD Ausgangsschaltung = CMOS Durchlassspannung max. = 0.59V Anzahl der Kanäle = 1 Anzahl der Pins = 8 Gehäusetyp = DIP Eingangsstrom Typ = Wechsel- und Gleichstrom, AC, DC Regelanstiegszeit = 20µs Eingangsstrom max. = 4,4 mA Isolationsspannung = 3750 V eff. Logik Ausgang = Ja Fallzeit typ. = 0.3µs
Optokoppler, Optokoppler mit Schnittstelle für intelligentes Stromversorgungsmodul (IPM), Avago Technologies. Optokoppler für IPM-Schnittstelle (Intelligent Power Modul) von Avago Technologies weisen kurze Laufzeit, schnelles IGBT-Schalten, hohe Transient-Gleichtaktunterdrückung und breiten Betriebstemperaturbereich auf. R2Coupler™-Isolierungsprodukte von Avago Technologies bieten die verstärkte Isolierung und Zuverlässigkeit, die für sicherheitskritische Kfz- und Hochtemperaturanwendungen erforderlich sind. Weitere Informationen: | | Montage Typ: | SMD | Ausgangsschaltung: | CMOS | Durchlassspannung max.: | 0.59V | Anzahl der Kanäle: | 1 | Anzahl der Pins: | 8 | Gehäusetyp: | DIP | Eingangsstrom Typ: | Wechsel- und Gleichstrom, AC, DC | Regelanstiegszeit: | 20µs | Eingangsstrom max.: | 4,4 mA | Isolationsspannung: | 3750 V eff. | Logik Ausgang: | Ja | Fallzeit typ.: | 0.3µs |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8188350, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Broadcom, HCPL3700300E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers |
| | |
| |