Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom SMD Optokoppler DC-In / CMOS-Out, 8-Pin DIP, Isolation 3750 V eff.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8188322
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-2201-300E
EAN/GTIN:
     5059041221146
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler dip 16
optokoppler
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = CMOS
Durchlassspannung max. = 1.85V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = DIP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 30ns
Eingangsstrom max. = 1,8 mA
Isolationsspannung = 3750 V eff.
Logik Ausgang = Ja
Fallzeit typ. = 7ns

Optokoppler, logischer Ausgang, Avago Technologies
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
CMOS
Durchlassspannung max.:
1.85V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
DIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
30ns
Eingangsstrom max.:
1,8 mA
Isolationsspannung:
3750 V eff.
Logik Ausgang:
Ja
Fallzeit typ.:
7ns
Weitere Suchbegriffe: 8188322, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Broadcom, HCPL2201300E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,282* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,50*
€ 11,305
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,41*
€ 11,1979
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,10*
€ 10,829
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,55*
€ 10,1745
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,22*
€ 9,7818
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,41*
€ 7,6279
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.