Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton NGM Kabelverschraubung, M16 Nylon Schwarz 5mm/ 10mm, IP68


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HellermannTyton NGM Kabelverschraubung, M16 Nylon Schwarz 5mm/ 10mm, IP68
HellermannTyton NGM Kabelverschraubung, M16 Nylon Schwarz 5mm/ 10mm, IP68
HellermannTyton NGM Kabelverschraubung, M16 Nylon Schwarz 5mm/ 10mm, IP68
HellermannTyton NGM Kabelverschraubung, M16 Nylon Schwarz 5mm/ 10mm, IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-8188161
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     NGM16-BLK
EAN/GTIN:
     5022660320484
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pa m16x1,5
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung
Gewindegröße = M16
Kabeldurchmesser max. = 10mm
Kabeldurchmesser min. = 5mm
Material = Nylon 66
Farbe = Schwarz
Serie = NGM
Schutzart = IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Betriebstemperatur min. = -40°C
Standards = RoHS-konform, UL 94 V-2
Betriebstemperaturbereich = -40 → +100 °C.

Diese Kabelverschraubungen sind NICHT für den Einsatz mit Stahldraht-bewehrten Kabeln ausgelegt. HellermannTyton IP68 M16 Nylon-Kabelverschraubung. Hellermann Tyton bietet eine Reihe von Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde M16 IP68 für den Einsatz mit nicht armiertem Kabel an. Die robusten Domverschraubungen bieten eine ausgezeichnete Kabelrückhaltung und eine optimale Zugentlastung und gewährleisten so eine absolut wasserdichte Abdichtung. Die Installation ist schnell und einfach, ohne Demontage, einfach das Kabel in die Verschraubung einführen und festziehen. Die aus strapazierfähigem Nylon 66 gefertigten Kabelverschraubungen der NGM-Serie verfügen über einen hervorragenden Umweltschutz. Sie sind ideal für Außenanwendungen oder Umgebungen, die der Witterung ausgesetzt sind und ein höheres Schutzniveau erfordern. Eigenschaften und Vorteile. Nylon 66 Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP68 Metrisches M16-Gewinde 5 mm bis 10 mm Kabelklemmbereich Zur Verwendung mit nicht armiertem Kabeln Erhältlich in den Farben Schwarz, Rot, Weiß, Grau und Hellgrau Kontermutter und Dichtungsscheibe im Lieferumfang enthalten. Anwendungen. Kabelverschraubungen werden in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen eingesetzt, um Kabel in elektrischen Geräten, Gehäusen und Leitungen abzuschließen und abzudichten. Sie sind unerlässlich, um sicherzustellen, dass die Kabel richtig montiert und gehalten werden und eine sichere Verbindung gewährleistet ist. Einige der häufigsten Einsatzgebiete sind:. Bewegliche Maschinenteile Elektrische Kabelkanaldosen Robotik Automatisierung und Bedientafeln Türzugangssysteme. Umgebungsbedingungen. Die Kabelverschraubungen der NGM-Serie sind nach IP68 gegen eindringende Medien geschützt und vollständig abgedichtet. Die Stopfbuchsen sind besonders nützlich bei Außenanwendungen oder rauen Umgebungen, die Feuchtigkeit, Wasser, Staub und Schmutz ausgesetzt sein können. Zubehör. Eine Kontermutter und eine Dichtungsscheibe sind im Lieferumfang der Hellermann Tyton NGM Kabelverschraubungen enthalten.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M16
Kabeldurchmesser max.:
10mm
Kabeldurchmesser min.:
5mm
Material:
Nylon 66
Farbe:
Schwarz
Serie:
NGM
Schutzart:
IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Standards:
RoHS-konform, UL 94 V-2
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +100 °C.
Weitere Suchbegriffe: 8188161, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, HellermannTyton, NGM16BLK, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,635* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,85*
€ 11,7215
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,84*
€ 11,7096
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,45*
€ 11,2455
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,91*
€ 10,6029
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 8,51*
€ 10,1269
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,20*
€ 9,758
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,94*
€ 9,4486
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,35*
€ 7,5565
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8229748
ab € 8,98*
Ähnlich
RS Pro
2141064
ab € 5,53*
Ähnlich
RS Pro
8229767
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.