Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton NGM Kabelverschraubung, M16 Nylon Grau 5mm/ 10mm, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HellermannTyton NGM Kabelverschraubung, M16 Nylon Grau 5mm/ 10mm, IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-8188149
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     NGM16-GY
EAN/GTIN:
     5022660320415
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pa m16x1,5
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung
Gewindegröße = M16
Kabeldurchmesser max. = 10mm
Kabeldurchmesser min. = 5mm
Material = Nylon 66
Farbe = Grau
Serie = NGM
Schutzart = IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Betriebstemperatur min. = -40°C
Standards = RoHS-konform, UL 94 V-2
Betriebstemperaturbereich = -40 → +100 °C.

Diese Kabelverschraubungen sind NICHT für den Einsatz mit Stahldraht-bewehrten Kabeln ausgelegt. HellermannTyton IP68 M16 Nylon-Kabelverschraubung. Hellermann Tyton bietet eine Reihe von Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde M16 IP68 für den Einsatz mit nicht armiertem Kabel an. Die robusten Domverschraubungen bieten eine ausgezeichnete Kabelrückhaltung und eine optimale Zugentlastung und gewährleisten so eine absolut wasserdichte Abdichtung. Die Installation ist schnell und einfach, ohne Demontage, einfach das Kabel in die Verschraubung einführen und festziehen. Die aus strapazierfähigem Nylon 66 gefertigten Kabelverschraubungen der NGM-Serie verfügen über einen hervorragenden Umweltschutz. Sie sind ideal für Außenanwendungen oder Umgebungen, die der Witterung ausgesetzt sind und ein höheres Schutzniveau erfordern. Eigenschaften und Vorteile. Nylon 66 Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP68 Metrisches M16-Gewinde 5 mm bis 10 mm Kabelklemmbereich Zur Verwendung mit nicht armiertem Kabeln Erhältlich in den Farben Schwarz, Rot, Weiß, Grau und Hellgrau Kontermutter und Dichtungsscheibe im Lieferumfang enthalten. Anwendungen. Kabelverschraubungen werden in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen eingesetzt, um Kabel in elektrischen Geräten, Gehäusen und Leitungen abzuschließen und abzudichten. Sie sind unerlässlich, um sicherzustellen, dass die Kabel richtig montiert und gehalten werden und eine sichere Verbindung gewährleistet ist. Einige der häufigsten Einsatzgebiete sind:. Bewegliche Maschinenteile Elektrische Kabelkanaldosen Robotik Automatisierung und Bedientafeln Türzugangssysteme. Umgebungsbedingungen. Die Kabelverschraubungen der NGM-Serie sind nach IP68 gegen eindringende Medien geschützt und vollständig abgedichtet. Die Stopfbuchsen sind besonders nützlich bei Außenanwendungen oder rauen Umgebungen, die Feuchtigkeit, Wasser, Staub und Schmutz ausgesetzt sein können. Zubehör. Eine Kontermutter und eine Dichtungsscheibe sind im Lieferumfang der Hellermann Tyton NGM Kabelverschraubungen enthalten.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M16
Kabeldurchmesser max.:
10mm
Kabeldurchmesser min.:
5mm
Material:
Nylon 66
Farbe:
Grau
Serie:
NGM
Schutzart:
IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Standards:
RoHS-konform, UL 94 V-2
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +100 °C.
Weitere Suchbegriffe: 8188149, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, HellermannTyton, NGM16GY, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,64*
€ 1,01*
1 Tag
8
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 5,85*
€ 10,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8229748
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.