Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Halter Typ Trennschalterverriegelung mit einem Pol, 2-fach Verriegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Halter Typ Trennschalterverriegelung mit einem Pol, 2-fach Verriegelung
RS PRO Halter Typ Trennschalterverriegelung mit einem Pol, 2-fach Verriegelung
Artikel-Nr.:
     108EL-8188085
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8188085
EAN/GTIN:
     5056112190660
Suchbegriffe:
Wartungssicherung
Typ = Trennschalterverriegelung mit einem Pol
Anzahl der Verriegelungen = 2

RS-Überlastschalter, 1-polig. Diese einpolige Schutzschalter-Verriegelungseinheit wurde entwickelt für den Einsatz mit 120 V Leistungsschaltern, die Löcher in der Schaltzunge haben. Besonders einfach zu verwenden - lassen Sie die Verriegelungseinheit einfach einschnappen und verriegeln Sie sie mit einem Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Zwei integrierte Hohlräume zur Aufnahme von Schalterzungen in unterschiedlichen Größen.
Weitere Informationen:
Typ:
Trennschalterverriegelung mit einem Pol
Anzahl der Verriegelungen:
2
Weitere Suchbegriffe: 8188085, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, RS PRO, ESSOSP, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brady
813593
ab € 107,50*
Zubehör
Brady
813594
ab € 95,23*
Zubehör
Brady
813595
ab € 109,62*
Zubehör
Brady
813596
ab € 17,72334*
Zubehör
Brady
813597
ab € 106,22*
Zubehör
Brady
813598
ab € 109,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.