| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8188079 Herst.-Nr.: 8188079 EAN/GTIN: 5056112190646 |
| |
|
| | |
| Typ = Armaturabsperrung Anzahl der Verriegelungen = 3 Material = Polyurethan-Kunststoff Befestigungspunkt Größe min. = 127mm Befestigungspunkt Größe max. = 165mm Bügeldurchmesser = 170mm
RS Pro Gate-Ventilsperrdeckel. RS PRO RS Pro von der bewährten Marke bietet eine Reihe von starken Absperrkappen für Absperrventile. Diese starren Abdeckungen wurden nach Industriestandards hergestellt und dienen zum Verriegeln von Ventilen und sind eine fantastische Verriegelungslösung für die sichere Wartung und Reparatur von gefährlichen Maschinen oder Geräten ohne Kompromisse bei der Sicherheit von Personen Aussperrungen sind so konzipiert, dass gefährliche Maschinen oder Geräte während der Durchführung von wichtigen Reparaturen oder Wartungsarbeiten abgeschaltet oder verriegelt bleiben, sodass keine Schäden für die Person, die Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchführt, verursacht werden. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Praktisch unzerstörbare Ventilabdeckungen und nach dem Verriegeln drehen sie sich um das Handrad und verhindern, dass das Ventilrad gedreht wird. ;/li> ;li>Die starken Polyurethan-Kunststoffe machen sie rissfest und abriebfest. ;/li> ;li>Sie sind beständig gegen extreme Wetter- und Temperaturbedingungen. ;/li> ;li>Erhältlich in 3 Größen (8188072, 8188076 und 8188079) mit Größen zwischen 25 mm und 165 mm ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Aussperrungen aller Arten haben eine Reihe von Anwendungsbereichen, da sie hauptsächlich von Reparatur- und Wartungstechnikern verwendet werden. Sie werden in Anwendungen wie: ;ul> ;li>Industriell ;/li> ;li>Lagerhäuser ;/li> ;li>Fabriken ;/li> ;li>Mühlen ;/li> ;/ul>. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen. Weitere Informationen: | | Typ: | Armaturabsperrung | Anzahl der Verriegelungen: | 3 | Material: | Polyurethan-Kunststoff | Befestigungspunkt Größe min.: | 127mm | Befestigungspunkt Größe max.: | 165mm | Bügeldurchmesser: | 170mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8188079, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, RS PRO, ES06GVL, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts |
| | |
| |