Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PVC/Edelstahl Halter Typ Universalventil, 3, 4, 5-fach Verriegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PVC/Edelstahl Halter Typ Universalventil, 3, 4, 5-fach Verriegelung
Artikel-Nr.:
     108EL-8188054
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8188054
EAN/GTIN:
     5056112190578
Suchbegriffe:
Wartungssicherung
Typ = Universalventil
Anzahl der Verriegelungen = 3, 4, 5
Material = PVC/Edelstahl

Bügel für universelle RS-Ventilverriegelung. Abmessungen des kleinen Bügels: 155 x 55 x 160 mm Abmessungen des großen Bügels: 220 x 65 x 190 mm. Diese blockierenden Bügel werden in Verbindung mit der universellen RS-Ventilverriegelung verwendet.
Weitere Informationen:
Typ:
Universalventil
Anzahl der Verriegelungen:
3, 4, 5
Material:
PVC/Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 8188054, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, RS PRO, ESUVLSA, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
489141
ab € 13,44*
Zubehör
RS Pro
489147
ab € 16,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.