Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 27V / 500 mW max, SOD-80 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8185348
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TZM5254B-GS08
EAN/GTIN:
     5059040744325
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Zenerspannung nom. = 27V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = SOD-80
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 4.6mA
Zener Lastwiderstand max. = 41Ω
Rest-Sperrstrom max. = 100nA
Abmessungen = 3.7 x 1.6 x 1.6mm
Temperaturkoeffizient = 0.09% /K

Zenerdioden 500 mW, TZM52xxB-Serie, Vishay Semiconductor. Kleine Signal-Zenerdioden Sehr scharfe Umkehreigenschaft Sehr hohe Stabilität Niedrige Rückstromstufe Toleranz ±5 % AEC-Q101-qualifiziert
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
27V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
SOD-80
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
4.6mA
Zener Lastwiderstand max.:
41Ω
Rest-Sperrstrom max.:
100nA
Abmessungen:
3.7 x 1.6 x 1.6mm
Temperaturkoeffizient:
0.09% /K
Weitere Suchbegriffe: zenerdiode sod123, 8185348, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, TZM5254BGS08, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0306* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,77*
€ 38,9963
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,88*
€ 37,9372
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,79*
€ 16,4101
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,20*
€ 15,708
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,81*
€ 15,2439
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,61*
€ 11,4359
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,65*
€ 9,1035
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.