Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 3.6V / 500 mW max, DO-35 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8185055
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TZX3V6B-TR
EAN/GTIN:
     5059040812673
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
z diode
Zenerspannung nom. = 3.6V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = DO-35
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 3%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 100Ω
Rest-Sperrstrom max. = 5µA
Abmessungen = 1.7 (Dia.) x 3.9mm
Betriebstemperatur max. = +175 °C

Zenerdioden 500 mW, TZX-Serie, Vishay Semiconductor. Kleine Signal-Zenerdioden Sehr deutliche Rückwärtskennlinie Niedrige Rückstromstufe Sehr hohe Stabilität Rauscharm AEC-Q101-qualifiziert
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
3.6V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
DO-35
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
3%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
100Ω
Rest-Sperrstrom max.:
5µA
Abmessungen:
1.7 (Dia.) x 3.9mm
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Weitere Suchbegriffe: 8185055, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, TZX3V6BTR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03105* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,69*
€ 28,1911
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,61*
€ 28,0959
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,54*
€ 25,6326
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,56*
€ 12,5664
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,29*
€ 12,2451
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,72*
€ 9,1868
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,21*
€ 7,3899
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.