Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIC 2AAD Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 10h, 24 → 240V ac/dc, 2 Kont. Multifunktion, 2-poliger Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
GIC 2AAD Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 10h, 24 → 240V ac/dc, 2 Kont. Multifunktion, 2-poliger Wechsler
GIC 2AAD Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 10h, 24 → 240V ac/dc, 2 Kont. Multifunktion, 2-poliger Wechsler
Artikel-Nr.:
     108EL-8184579
Hersteller:
     GIC
Herst.-Nr.:
     2AADT5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
multifunktionsrelais
Versorgungsspannung = 24 → 240V ac/dc
Montage Typ = DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen = Asymmetrisch AUS/EIN, Asymmetrisch EIN/AUS
Zeitbereich = 0.1 s → 10h
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Zeitabschnitt = Stunden, Sekunden
Strom max. = 5A
Spannung max. = 240V ac/dc
Schaltkonfiguration = 2-poliger Wechsler
Breite = 22.5mm
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebstemperatur min. = -10°C

Schwer entflammbares Gehäuse gemäß UL94-V0. Asymmetrischer Recycling-Zeitgeber GIC. Asymmetrische und Multifunktions-Zeitgeber der Serie Micon 175 bieten dem Benutzer eine Umfassende Auswahl an Zeitgeberfunktionen für eine Vielzahl von Anwendungen. Dank des äußerst vielseitigen Spannungsbereichs des Zeitgebers kann die Serie Micon 175 problemlos in neue und vorhandene Anwendungen installiert werden. Konfiguration: 1 Wechselkontakt Signal- und nicht-Signal-basierte Modi verfügbar Deckt für eine hohe Installationsflexibilität einen großen AC/DC-Spannungsbereich ab 0,1–100 Stunden Zeitbereich verfügbar mit einer maximalen Rückstellzeit von 200 ms Relais- und Versorgungsstatus über dreifarbige LED-Anzeige Einschalt- und Abschalt-Zeiteinstellungen können zur weiteren Anpassung Ihrer Anwendung unabhängig voneinander eingestellt werden Niedriger Energieverbrauch hilft dabei, die Betriebskosten gering zu halten Gehäuse gemäß Schutzart IP40 mit Schutzart Anschlussklemmen gemäß IP20. Funktionen des asymmetrischen Zeitgebers umfassen: Asymmetrisch EIN-AUS Asymmetrisch AUS-EIN
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 → 240V ac/dc
Montage Typ:
DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen:
Asymmetrisch AUS/EIN, Asymmetrisch EIN/AUS | Multifunktion
Zeitbereich:
0.1 s → 10h
Anzahl der Kontakte:
2
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Zeitabschnitt:
Stunden, Sekunden
Strom max.:
5A
Spannung max.:
240V ac/dc
Schaltkonfiguration:
2-poliger Wechsler
Breite:
22.5mm
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: 8184579, Relais und Signalaufbereitung, Relais, GIC, 2AADT5, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.