Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIC Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 100h, 12 → 240V ac/dc, 1 Kont. Multifunktion, 1-poliger Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
GIC Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 100h, 12 → 240V ac/dc, 1 Kont. Multifunktion, 1-poliger Wechsler
GIC Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 100h, 12 → 240V ac/dc, 1 Kont. Multifunktion, 1-poliger Wechsler
Artikel-Nr.:
     108EL-8184572
Hersteller:
     GIC
Herst.-Nr.:
     1CJDT0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
multifunktionsrelais
Versorgungsspannung = 12 → 240V ac/dc
Montage Typ = DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen = Asymmetrisch AUS/EIN, Asymmetrisch EIN/AUS
Zeitbereich = 0.1 s → 100h
Anzahl der Kontakte = 1
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt = Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max. = 8A
Spannung max. = 240V ac/dc
Schaltkonfiguration = 1-poliger Wechsler
Breite = 18mm
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebstemperatur min. = -10°C

GIC-Multifunktions-ZeitrelaisDas GIC Micon Multifunktions-Zeitrelais der Serie 175 ist eine kompakte Halbleiterausrüstung mit hoher Präzision. Es führt verschiedene Verzögerungsfunktionen wie asymmetrisches Aus/Ein und asymmetrisches Ein/Aus im Bereich von 0,1 Sekunden bis 100 Stunden aus. Dieses Zeitrelais verfügt über eine Vielzahl von Programmierfunktionen, die dem Benutzer eine umfassende Auswahl an Zeitgeberfunktionen für eine Vielzahl von Anwendungen bieten. Aufgrund des sehr vielseitigen Spannungsbereichs kann dieses Zeitrelais in neue und vorhandene Anwendungen auf äußerst problemlose Weise installiert werden. Seine Erschwinglichkeit, optimale Platzverwaltung und hohe Leistung machen ihn ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in Prozesssteuerungsumgebungen.Eigenschaften und VorteileFeineinstellung des ausgewählten Zeitbereichs 1-poliger Umschalter, 1-poliger Wechsler, Kontaktkonfiguration mit Relaisausgang von 5 A bei 24 V dc Die Versorgungsspannung reicht von 12 V ac/dc bis 240 V ac/dc für zusätzliche Flexibilität Rückstellzeit von 200 ms Ausführung mit Schraubklemmen 2 verschiedene Funktionen verfügbar LED-Anzeigen für Strom- und Relaisstatus Die Ein- und Ausschaltzeit kann für eine weitere Anpassung an Ihre Anwendung unabhängig voneinander eingestellt werden Niedriger Energieverbrauch hilft dabei, die Betriebskosten gering zu haltenAnwendungenTextilien Chemische Industrie Bergbau Bewässerung Handhabung von Rohmaterial Lebensmittel und Getränke Industrielle ProzesssteuerungZertifizierungenUL-Zulassung Schutzart der Anschlussklemmen: IP20 Gehäuse mit Schutzart IP30 Schutzart IP40 an der Vorderseite CE-zertifiziert cULus IEC 61000-3-2 ESD IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-11 IEC 61000-4-29 CISPR 14-1 IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-2 IEC 60068-2-6 IEC 60068-2-27
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 → 240V ac/dc
Montage Typ:
DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen:
Asymmetrisch AUS/EIN, Asymmetrisch EIN/AUS | Multifunktion
Zeitbereich:
0.1 s → 100h
Anzahl der Kontakte:
1
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt:
Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max.:
8A
Spannung max.:
240V ac/dc
Schaltkonfiguration:
1-poliger Wechsler
Breite:
18mm
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: 8184572, Relais und Signalaufbereitung, Relais, GIC, 1CJDT0, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 45,52*
€ 61,70*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 44,43*
€ 63,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8966826
ab € 45,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.