Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT Schottky Diode, 120V / 30A, 3-Pin TO-220AB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay THT Schottky Diode, 120V / 30A, 3-Pin TO-220AB
Artikel-Nr.:
     108EL-8184336
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     V30120SG-E3/4W
EAN/GTIN:
     5059040739499
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
vishay diode
schottky diode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-220AB
Dauer-Durchlassstrom max. = 30A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 120V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 3
Maximaler Spannungsabfall = 1.28V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 220A

TMBS - Trench-MOS-Schottky-Gleichrichter, 30 A bis 80 A, Vishay Semiconductor. Die Trench MOS-Schottky-Gleichrichterserie (TMBS) von Vishay enthält eine patentierte Trench Struktur. TMBS-Gleichrichter bieten mehrere Vorteile gegenüber planaren Schottky-Gleichrichtern. Bei Betriebsspannungen von 45 V und höher können planare Schottky-Gleichrichter ihren Vorteil von schnellen Schaltgeschwindigkeiten und niedrigem Vorwärtsabfall in erheblichem Maße verlieren. Die patentierte TMBS-Struktur löst diese Probleme, indem sie die Minoritätsinjektionen in den Driftbereich verringert, so dass gespeicherte Ladungen minimiert und Schaltgeschwindigkeiten verbessert werden. Patentierte Trench-Struktur Verbesserte Effizienz in AC/DC-Schaltnetzteilen und DC/DC-Wandlern Hohe Leistungsdichte und niedrige Durchlassspannung. Merkmale
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-220AB
Dauer-Durchlassstrom max.:
30A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
120V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
3
Maximaler Spannungsabfall:
1.28V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
220A
Weitere Suchbegriffe: 8184336, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, V30120SGE34W, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,22*
€ 12,1618
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,13*
€ 12,0547
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,88*
€ 11,7572
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,35*
€ 9,9365
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,86*
€ 9,3534
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,41*
€ 8,8179
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,96*
€ 8,2824
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,60*
€ 6,664
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.