Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Aluminium Zahlenschloss, Kombinationsschloss Schwarz, Bügel-Ø 6mm x 26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABUS Aluminium Zahlenschloss, Kombinationsschloss Schwarz, Bügel-Ø 6mm x 26mm
ABUS Aluminium Zahlenschloss, Kombinationsschloss Schwarz, Bügel-Ø 6mm x 26mm
ABUS Aluminium Zahlenschloss, Kombinationsschloss Schwarz, Bügel-Ø 6mm x 26mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8183443
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     34605 145/40 Black
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahlenkombinationsschloß
Zahlenschloss
abus zahlenkombinationsschloss 4 st...
zahlenkombinationsschloß abus
Schlosstyp = Kombinationsschloss
Bügeldurchmesser = 6mm
Bügellänge = 26mm
Gleichschließend = Nein
Innen/Außen = Innen-/Außenbereich
Material = Aluminium
Farbe = Schwarz
Gehäusebreite = 41.5mm
Anzahl pro Packung = 1

ABUS VorhängeschlossDas schwarze Kombinationsschloss ABUS für alle Wetterbedingungen hat eine Gehäusebreite von 41,5 mm, eine Schäkellänge von 40 mm und einen Schäkeldurchmesser von 6 mm. Das Gehäuse besteht aus massivem Aluminium und eloxierter Beschichtung, die das Schloss korrosionsbeständig macht. Er verfügt über einen individuell rückstellbaren 4-stelligen Code ohne Schlüssel. Dieses Schloss hat ein geringes Gewicht und einen hohen Erkennungswert durch intensive Farben. Das Schloss hilft bei der Sicherung von Wertgegenständen/Gütern mit mittlerem Wert oder einem durchschnittlichen Diebstahlrisiko.AnwendungenGepäck Schließfächer in Schulen Schließfächer in Sportzentren Geldboxen Jewel-Koffer Schränke Werkzeugkästen Schalttafeln
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Kombinationsschloss
Bügeldurchmesser:
6mm
Bügellänge:
26mm
Gleichschließend:
Nein
Innen/Außen:
Innen-/Außenbereich
Material:
Aluminium
Farbe:
Schwarz
Gehäusebreite:
41.5mm
Anzahl pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: zahlenschloss, 8183443, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, ABUS, 3460514540Black, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.