Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Aluminium Zahlenschloss, Kombinationsschloss Schwarz, Bügel-Ø 5mm x 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8183440
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     34601 145/30 Black
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahlenkombinationsschloß
Zahlenschloss
abus zahlenschloss 3 stellig
zahlenkombinationsschloß abus
Schlosstyp = Kombinationsschloss
Bügeldurchmesser = 5mm
Bügellänge = 30mm
Gleichschließend = Nein
Wetterfest = Ja
Material = Aluminium
Farbe = Schwarz
Gehäusebreite = 31.5mm
Anzahl pro Packung = 1

Die 20-mm-Version ist ideal für Gepäck und Laptops Die 30-mm-Version ist perfekt für Spinde und größere Taschen. Abus Kombinations-Vorhängeschloss. ABUS-Aluminium-Vorhängeschlösser sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Sie sind handlich, leicht und schützen Ihre Wertsachen zuverlässig. Vollaluminium-Schlosskörper mit eloxierter Beschichtung - korrosionsbeständig Einzeln rücksetzbarer 3-stelliger Code Praktische Bedienung ohne Schlüssel, geringes Gewicht, durch intensive Farben leicht erkennbar Sichern Sie Wertsachen/Waren von geringerem Wert oder mit niedrigem Diebstahlrisiko
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Kombinationsschloss
Bügeldurchmesser:
5mm
Bügellänge:
30mm
Gleichschließend:
Nein
Wetterfest:
Ja
Material:
Aluminium
Farbe:
Schwarz
Gehäusebreite:
31.5mm
Anzahl pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: zahlenschloss, 8183440, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, ABUS, 3460114530Black, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7816048
ab € 8,91*
Ähnlich
RS Pro
7816039
ab € 8,29*
Ähnlich
RS Pro
7816041
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.