Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Aluminium Zahlenschloss, Kombinationsschloss Schwarz, Bügel-Ø 3mm x 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8183431
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     34599 145/20 Black
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Kombinationsschloss
Bügeldurchmesser = 3mm
Bügellänge = 20mm
Gleichschließend = Nein
Wetterfest = Ja
Material = Aluminium
Farbe = Schwarz
Gehäusebreite = 22.5mm
Anzahl pro Packung = 1

Die 20-mm-Version ist ideal für Gepäck und Laptops Die 30-mm-Version ist perfekt für Spinde und größere Taschen. Abus Kombinations-Vorhängeschloss. ABUS-Aluminium-Vorhängeschlösser sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Sie sind handlich, leicht und schützen Ihre Wertsachen zuverlässig. Vollaluminium-Schlosskörper mit eloxierter Beschichtung - korrosionsbeständig Einzeln rücksetzbarer 3-stelliger Code Praktische Bedienung ohne Schlüssel, geringes Gewicht, durch intensive Farben leicht erkennbar Sichern Sie Wertsachen/Waren von geringerem Wert oder mit niedrigem Diebstahlrisiko
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Kombinationsschloss
Bügeldurchmesser:
3mm
Bügellänge:
20mm
Gleichschließend:
Nein
Wetterfest:
Ja
Material:
Aluminium
Farbe:
Schwarz
Gehäusebreite:
22.5mm
Anzahl pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, abus hangschloss alu, bügelschloss bügelstärke 3mm, bügelschloss abus, 8183431, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, ABUS, 3459914520Black, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.