Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENIX Energies LiFePO4 26650 Lithiumphosphat Akku, 3.2V / 3.8Ah, Flach-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ENIX Energies LiFePO4 26650 Lithiumphosphat Akku, 3.2V / 3.8Ah, Flach-Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-8183009
Hersteller:
     Enix Energies
Herst.-Nr.:
     26650 LiFePO4
EAN/GTIN:
     3660766449603
Suchbegriffe:
26650 Akku
Akku 26650
Industrieakku
Industriezelle
Modellnummer = LiFePO4
Größe = 26650
Nennspannung = 3.2V
Kapazität = 3.8Ah
Chemie = Lithiumphosphat
Anschlusstyp = Flach
Betriebstemperaturbereich = -20 → +45°C

LiFePo4 Lithium-Eisenphosphat-Akkus (LFP). Die LiFePo4-Akkus basieren auf Lithium-Ionen-Technologie und sind wesentlich sicherer als Technologien, die mit LiCoO2 und Mangan verwendet werden. Dies ist ein stabiler und sicherer Akku mit einem Temperaturbereich von -20 °C bis 70 °C mit ausgezeichneter thermischer und chemischer Stabilität und einer längeren Lebensdauer als andere verfügbare Akkus. Diese Batterie hat viele Vorteile, niedrige Selbstentladungsrate, günstiger als andere, lädt schnell, niedrige Energiedichte, umweltfreundlich, mehrere Anwendungen, in verschiedenen Größen für viele Anwendungen erhältlich. Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP) werden auch als Lithium-Ferro-Phosphatbatterien bezeichnet. Eigenschaften und Vorteile. LiFePO4. Lithium-Eisen-Phosphat (LFP). sicherer als andere Batterien (Mangan und LiCoO2). aufladbar. Niedrige Entladungsrate. Niedrige Selbstentladung. Niedrige Energiedichte (15 % niedriger als Lithium-Ionen-Kobalt). Flache Entladungskurve. Hohe Anzahl von Ladezyklen. Lädt und entlädt sich faster als andere Batterien (90 % der Gesamtkapazität in 15 Minuten). Ausgezeichnete chemische und thermische Stabilität. Nicht überhitzen. Schaltet nicht in Flammen auf. Lange Lebensdauer. Temperaturbereich: -20 °C bis 70 °C. Verschiedene Größen und Kapazitäten erhältlich. Anwendungen. Hybridfahrzeuge. Elektrofahrräder. Golfwagen. Rollstühle. Energiespeicherung. Viele andere. LiFePo4-Akkus erhältlich. Best.-Nr. ; 8183005 8183005 , 18650 LiFePO4, Breite 18,2 mm, Länge 64,8 mm, Gewicht 42 g. Best.-Nr. ; 8183009 8183009 , 26650 LiFePO4, Breite 26,2 mm, Länge 65 mm, Gewicht 80 g. Best.-Nr. ; 8183011 8183011 , 18650 LiFePO4 HD, Breite 18,2 mm, Länge 64,8 mm, Gewicht 42 g. Best.-Nr. ; 8183018 8183018 , 26650 LiFePO4 HD, Breite 26,2 mm, Länge 65,6 mm, Gewicht 80 g. Häufig gestellte Fragen. Sind Lithium-Phosphat-Batterien schädlich?. LFP LiFePO4 Batterien gehören zu den sichersten verfügbaren Batterien. Die Batterien überhitzen nicht, wenn sie beschädigt sind, platzen sie nicht in Flammen. Diese Batterien beschädigen weder Ihre Gesundheit noch die Umwelt. Wie werden Lithium-Phosphat-Batterien gelagert?. Wie bei allen Batterien ist bei der Lagerung darauf zu achten. Bewahren Sie sie bis zur Verwendung in sicherer, trockener Umgebung, fern von anderen metallischen und scharfen Gegenständen und in ihrer Originalverpackung auf. Wie werden Lithium-Phosphat-Batterien entsorgt?. Wie bei allen Batterien, die Sie vorsichtig behandeln und entsorgen müssen, entsorgen Sie Batterien NICHT mit Ihrem Standardmüll. Batterien können in Recyclingbereichen und Sammelstellen für gefährlichen Hausmüll entsorgt werden, oder Sie haben sehr große Mengen an Batterien, die Sie mit speziellen Recyclingzentren in Verbindung setzen können. Sicherheitshinweis. Kunden müssen vor der Anwendung über das Aufladen, Entladen und den Einbau von Li-Ion-Akkus informiert sein. Legen Sie die Batterien in einen feuerfesten Behälter. Lassen Sie Batterien beim Laden niemals unbeaufsichtigt. Legen Sie beim Laden keine Batterien auf die Holzoberfläche oder den Teppich Verwenden Sie immer ein Akkuladegerät, das für Li-Ion-Zellen ausgelegt ist. Li-Ion-Akkus niemals extremen Temperaturen aussetzen.
Weitere Informationen:
Modellnummer:
LiFePO4
Größe:
26650
Nennspannung:
3.2V
Kapazität:
3.8Ah
Chemie:
Lithiumphosphat
Anschlusstyp:
Flach
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +45°C
Weitere Suchbegriffe: Rollstuhl Akku, Rollstuhl Batterie, industrieakku lifepo4, rollstuhl akku, 8183009, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Akku Sondergrößen, ENIX Energies, 26650LiFePO4, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Speciality Size Rechargeable Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1834305
ab € 19,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.