Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3406D MSO Mixed-Signal PC Oszilloskop 4-Kanal Analog 200MHz CAN, IIC, LIN, RS232, SPI, UART, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3406D MSO Mixed-Signal PC Oszilloskop 4-Kanal Analog 200MHz CAN, IIC, LIN, RS232, SPI, UART, USB
3406D MSO Mixed-Signal PC Oszilloskop 4-Kanal Analog 200MHz CAN, IIC, LIN, RS232, SPI, UART, USB
3406D MSO Mixed-Signal PC Oszilloskop 4-Kanal Analog 200MHz CAN, IIC, LIN, RS232, SPI, UART, USB
3406D MSO Mixed-Signal PC Oszilloskop 4-Kanal Analog 200MHz CAN, IIC, LIN, RS232, SPI, UART, USB
3406D MSO Mixed-Signal PC Oszilloskop 4-Kanal Analog 200MHz CAN, IIC, LIN, RS232, SPI, UART, USB
Artikel-Nr.:
     108EL-8182885
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     PicoScope 3406D MSO
EAN/GTIN:
     5060641282352
Suchbegriffe:
Oszilloskop
4 kanal oszilloskop
oszilloskop
pico oszilloskop
Bandbreite = 200MHz
Oszilloskop-Form = Mixed-Signal
Serie = PicoScope 3000
Stromversorgung = Netzbetrieb
Vertikalempfindlichkeit min. = 10mV/div
Vertikalempfindlichkeit max. = 4V/div
Zeitbasis min. = 500ps/div
Zufalls-Abtastrate = 1 GS/s
Zeitbasis max. = 5000s/div
Anstiegszeit = 1.75ns

Schaltbare x1/x10 Tastköpfe (1 pro analogem Kanal) in Tragetasche, Schnellstartübersicht, Software und Referenz-CD, USB-Kabel, Netzadapter (nur bei Modellen mit 4 analogen Kanälen), digitales TA136-Kabel, TA139-Pack mit 10 Prüfklemmen (x2). Mischsignal-Oszilloskop der Serie PicoScope 3000D. Das kompakte PicoScope-Mischsignal-Oszilloskop der Serie 3000D mit USB-Anschluss ist ein vollständig tragbares Prüfsystem - es wird an einen Laptop angeschlossen, so dass es überall und jederzeit eingesetzt werden kann. Es wird unterstützt durch die kostenlos herunterladbare Software PicoScope 6 und bietet erweiterte, kostengünstige Lösungen in Anwendungen, die vom Systemdesign, Forschung und Prüfung bis hin zu Ausbildung, Wartung und Reparatur reichen. Alle Modelle sind mit einer USB-3.0-Schnittstelle ausgestattet und sind vollständig kompatibel mit USB 2.0. Wie alle anderen PicoScopes zeigt das 3000D MSO Signalformen in einem anpassbaren Fenster auf dem PC des Benutzers, so dass ein übersichtlicher Rahmen für mehrere hochauflösende analoge und digitale Spuren vorhanden ist. Die Speicherung, gemeinsame Nutzung und Analyse der Signalformen erfolgt schnell und einfach mit Hilfe von PC-Netzwerken sowie Speicher- und Verarbeitungsfunktionen. Tiefe Messpuffer ermöglichen lange Erfassungen selbst bei schnellen Echtzeit-Abtastraten von bis zu einem Gigasample pro Sekunde. Hardwarebeschleunigte Datenverarbeitung sorgt für glatte und schnelle Display-Updates selbst bei besonders großen Erfassungsgrößen. Viele erweiterte Funktionen sind standardmäßig im Lieferumfang des 3000D MSO enthalten, z. B. mathematische Kanäle, automatische Messungen mit Statistik, Spektralanalyse und ein Anzeigemodus für Farbnachleuchten. Ebenfalls integriert sind erweiterte digitale Auslösung mit Impulsbreite, Fenster, Spannungsabfall, Kanallogik, digitale Muster und andere Qualifizierer, Maskengrenzprüfung und Alarme. Serielle Dekodierung unterstützt SPI, I ;sup>2 ;/sup>C, I ;sup>2 ;/sup>S, RS-232/UART, CAN, LIN und FlexRay-Protokolle auf bis zu 20 analogen und digitalen Kanälen, auch bei einer gleichzeitigen Mischung von Protokollen. Auswahl von Bandbreiten (50, 70, 100 oder 200 MHz Modelle) 2 oder 4 analoge Kanäle je nach Modellwahl 16 digitale Kanäle Bis zu 1 GS/s Echtzeitabtastung Bis zu 512 MS Pufferspeicher Eingebauter Funktionsgenerator und Arbiträrsignalgenerator Hardwarebeschleunigte Aktualisierungsraten Anschluss und Stromversorgung über USB
Weitere Informationen:
Bandbreite:
200MHz
Oszilloskop-Form:
Mixed-Signal
Serie:
PicoScope 3000
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Vertikalempfindlichkeit min.:
10mV/div
Vertikalempfindlichkeit max.:
4V/div
Zeitbasis min.:
500ps/div
Zufalls-Abtastrate:
1 GS/s
Zeitbasis max.:
5000s/div
Anstiegszeit:
1.75ns
Weitere Suchbegriffe: 8182885, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskope, Pico Technology, PicoScope3406DMSO, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscopes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.000,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.163,57*
€ 2.574,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.147,49*
€ 2.555,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.095,98*
€ 2.494,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.001,30*
€ 2.381,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.000,12*
€ 2.380,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pico Technology
PP969
ab € 64,97*
Zubehör
Pico Technology
PP877
ab € 344,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.