Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1590 Aluminium Gehäuse 1590 Schwarz Außenmaß 119.5 x 94 x 56.5mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8180615
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590CFLBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Bereich = 1590
Höhe Außen = 56,5 mm
Breite Außen = 94 mm
Abmessungen Außen = 119.5 x 94 x 56.5mm
Schutzart = IP54
Farbe = Schwarz
Deckelfarbe = Schwarz
Mit Flansch = Ja
Abgeschirmt = Ja
Serie = 1590
Gewicht = 308g
Explosionsgeschützt = Nein

Aluminiumdruckguss-Gehäuse Hammond 1590, mit Flansch. Die Serie Hammond 1590 ist ein robustes Gehäuse aus Aluminiumlegierungs-Druckguss, einem zähen und dennoch leicht zu bearbeitenden Werkstoff, das für elektronische Instrumente geeignet ist. Diese Gehäuse sind auch für die Wandmontage geeignet, da sie über einen Deckel mit Befestigungslaschen verfügen, der auch für zusätzliche Sicherheit sorgt, da die Deckelschrauben zur Wand oder zum Regal hin verborgen sind. Sie verfügt über eine Konstruktion mit überlappenden Stößen, die Schutz gemäß IP54vor Staub und Spritzwasser bietet und zudem für eine verbesserte EMI/HF-Schirmung sorgt. Eigenschaften und Vorteile:. Robuste Aluminiumdruckgusslegierung, zäh und dennoch leicht zu bearbeiten Konstruktion mit überlappenden Stößen bietet Schutz gemäß IP54 vor Staub und Spritzwasser und sorgt zudem für eine verbesserte EMI/HF-Schirmung Robuste Oberfläche aus mattem schwarzem Polyester-Pulverlack Schwarze Schrauben für ein ansprechendes Aussehen nach der Montage im Lieferumfang enthalten Vier oder sechs (je nach Gehäusegröße) Edelstahl-Maschinenschrauben von 6-32 x 1/2 Zoll sichern den Deckel in den Gewindebohrungen Niedrige Schräge der Seitenwand (max. 2°) für leichte Leiterplattenmontage. Häufig gestellte Fragen:. Was bedeutet IP-Schutzart?. Die IP-Schutzart wird verwendet, um die Wirksamkeit der Dichtung von elektrischen Gehäusen gegen das Eindringen von Fremdkörpern (Werkzeuge, Schmutz usw.) und Feuchtigkeit zu bestimmen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte den Abschnitt LÖSUNGEN oben auf der Seite oder klicken Sie auf Auswahlhilfe eines Gehäuses. Was ist im Lieferumfang enthalten?. Gehäuse mit Deckel. Farblich abgestimmte Schrauben
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Bereich:
1590
Höhe Außen:
56,5 mm
Breite Außen:
94 mm
Abmessungen Außen:
119.5 x 94 x 56.5mm
Schutzart:
IP54
Farbe:
Schwarz
Deckelfarbe:
Schwarz
Mit Flansch:
Ja
Abgeschirmt:
Ja
Serie:
1590
Gewicht:
308g
Explosionsgeschützt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hammond, 8180615, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1590CFLBK, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 12,56*
€ 18,07*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,23*
€ 18,10*
€ 5,90*
ab € 11,97*
€ 22,70*
1 Tag
4
€ 14,99*
ab € 15,06*
€ 26,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TR Fasteners
N60.750 PRSTABB100-
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.