Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Netzkabel, 5-adrig Typ Leistung Schwarz x 6 mm² /Ø 17.5 → 22.2mm 44 A, 100m, 450/750 V, Gummi


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Lapp Netzkabel, 5-adrig Typ Leistung Schwarz x 6 mm² /Ø 17.5 → 22.2mm 44 A, 100m, 450/750 V, Gummi
Artikel-Nr.:
     108EL-8179053
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     16001313
EAN/GTIN:
     5059039224432
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Leiterquerschnitt = 6 mm²
Aderzahl = 5
Mantelfarbe = Schwarz
Länge = 100m
Kabeltyp = Leistung
Nennstrom = 44 A
Mantelmaterial = Gummi
Betriebsspannung = 450/750 V
Europaweit harmonisierter Code = H07RN-F
Litzentyp = Litze
Betriebstemperatur max. = +60°C
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
6 mm²
Aderzahl:
5
Mantelfarbe:
Schwarz
Länge:
100m
Kabeltyp:
Leistung
Nennstrom:
44 A
Mantelmaterial:
Gummi
Betriebsspannung:
450/750 V
Europaweit harmonisierter Code:
H07RN-F
Litzentyp:
Litze
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: H07RN-F, Schlauchleitung, gummischlauchleitung h07rn-f 5x6, h07rn-f 5g6, h07rn-f, 8179053, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Netzkabel, Lapp, 16001313, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cable
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,7385*
€ 10,9044*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 7,89*
€ 12,61*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 8,88*
€ 12,63*
1 Tag
313
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,52*
€ 15,48*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 9,11*
€ 17,94*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 10,9044*
€ 12,97624
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 10,5785*
€ 12,58842
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,7385*
€ 10,39882
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 1.090,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
83254222
ab € 177,72*
Zubehör
Lapp Kabel
52103050+53112050
ab € 114,30*
Zubehör
Lapp Kabel
53111250+53119150
ab € 40,96*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
Zubehör
RS Pro
389864
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.