Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelhalter selbstklebend, Kabel-Ø 18mm Nylon Grau 24,5 mm x 30mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabelhalter selbstklebend, Kabel-Ø 18mm Nylon Grau 24,5 mm x 30mm
RS PRO Kabelhalter selbstklebend, Kabel-Ø 18mm Nylon Grau 24,5 mm x 30mm
RS PRO Kabelhalter selbstklebend, Kabel-Ø 18mm Nylon Grau 24,5 mm x 30mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8178971
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8178971
EAN/GTIN:
     5056112189503
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Kabelclip/Klemmenart = Kabelklemme
Bündeldurchmesser max. = 18mm
Fixierungsmethode = Selbstklebend
Material = Nylon 66
Farbe = Grau
Länge = 30mm
Breite = 24,5 mm
Maße [L x B x T] = 30 x 24.5mm

UL 94V-2. Kabelclips von RS Pro. RS Pro Kabelclips sind zweistufige Schlösser, die Kabel verschiedener Größe in einem einzigen Clip aufnehmen. Verfügbare Optionen: ; 817-8962 817-8962 - 12 bis 14 mm Bündeldurchmesser ; 817-8971 817-8971 - 16 bis 18 mm Bündeldurchmesser ; 817-8974 817-8974 - 6 bis 7 mm Bündeldurchmesser ; 817-8978 817-8978 - 9 bis 10 mm Bündeldurchmesser Selbstklebende Kabelclips sind einfach zu montieren, da sie keine Nägel benötigen, um die Clips an Ort und Stelle zu halten. Wenn Sie die Trägerschicht abziehen, ist eine klebrige Oberfläche sichtbar, mit der Sie den Clip schnell und einfach an der gewünschten Oberfläche befestigen können. Kabelklemmen und -klemmen sind im Wesentlichen ein Werkzeug zur Kabelmontage und -verwaltung, das zur Befestigung von Kabeln und zur Verdrahtung an festen Punkten verwendet wird. Sie sind ideal, um die Bereiche zu einem besseren Aussehen zu machen, da keine losen Drähte nach unten führen, und vor allem spielen sie eine wichtige Rolle bei der Sicherung von Kabeln und Personen, indem sie eine gemeinsame Quelle von elektrischen und Stolpergefahren schützen. Kabelclips sind ideal für alle elektrischen Arbeiten. RS Pro bietet eine große Auswahl an Kabelclips und Kabelklemmen in verschiedenen Farben (einschließlich Schwarz, Weiß und Natur), Größen und Ausführungen, um alle Ihre elektrischen Kabel und Kabelmanagementanforderungen zu erfüllen. Eigenschaften und Vorteile:. Nylon-Material 66 UL 94V-2 Grau Ideal zum Sichern von Kabelbündeln Schnell und einfach zu verwenden Verschiedene Größen verfügbar. Typische Anwendungen. Kabelclips und Kabelklemmen sind eine großartige und beliebte Methode zur Sicherung von Kabeln und Kabeln an Wänden, Möbeln, entlang der Sockelleisten oder hinter und um andere Armaturen und Befestigungen herum. Sie werden häufig sowohl im Heim- als auch am Arbeitsplatz eingesetzt und an Orten, an denen Sie wahrscheinlich Drahtlängen zwischen Komponenten außerhalb eines Schrankes oder eines anderen Gehäuses finden. Diese Nylon-Kabelclips können zur Befestigung von Einzeldrähten oder Kabelbündeln innerhalb des angegebenen maximalen Durchmessers verwendet werden. Diese Kabelhalter sind für leichte Kabelführungen in Innenräumen vorgesehen. Warum RS PRO? RS Pro ist bestrebt, der Anbieter der Wahl für alle Ihre Installationsanforderungen zu sein. RS Pro möchte Ihnen eine breite Palette an wichtigen Produkten bieten, indem hochwertige Teile beschafft und diese strengen Prüfungen durch unsere internen Experten unterworfen werden. Von der Auskittstelle eines Heimbüros bis zur Überwachung einer Werksinstallation - RS Pro ist immer dabei.
Weitere Informationen:
Kabelclip/Klemmenart:
Kabelklemme
Bündeldurchmesser max.:
18mm
Fixierungsmethode:
Selbstklebend
Material:
Nylon 66
Farbe:
Grau
Länge:
30mm
Breite:
24,5 mm
Maße [L x B x T]:
30 x 24.5mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, rs pro kabelhalter, kabel organizer, kabelmanagement kabelhalter, 8178971, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelclips und Klemmen, RS PRO, TS161850, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Clips & Clamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,73*
  
Preis gilt ab 50 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,9346* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 66,11*
€ 78,67
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 51,90*
€ 61,76
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 46,73*
€ 55,61
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.