Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelverschraubungsadapter M16 PG9 Nylon 66 Grau PG9 → M16


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabelverschraubungsadapter M16 PG9 Nylon 66 Grau PG9 → M16
Artikel-Nr.:
     108EL-8178886
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8178886
EAN/GTIN:
     5056112189244
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pa m16x1,5
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung pg9
Außengewindegröße = PG9
Innengewindegröße = M16
Material = Nylon 66
Typ = Adapter
Gewindegröße = PG9 → M16
Farbe = Grau
Standards = UL 94V-2

Kabelmuffenadapter, RS. UL 94V-2 Nylon 66 Farbe: schwarz Ermöglicht Umschalten von PG-Außengewinde auf metrisches Innengewinde
Weitere Informationen:
Außengewindegröße:
PG9
Innengewindegröße:
M16
Material:
Nylon 66
Typ:
Adapter
Gewindegröße:
PG9 → M16
Farbe:
Grau
Standards:
UL 94V-2
Weitere Suchbegriffe: 8178886, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen-Adapter, RS PRO, P916BK5, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Gland Adaptors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 1,476* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,00*
€ 13,09
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,93*
€ 13,01
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,47*
€ 12,46
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,55*
€ 11,36
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,28*
€ 11,04
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,38*
€ 8,78
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53102011
ab € 0,0795*
Zubehör
Lapp Kabel
53019040
ab € 0,132*
Zubehör
Lapp Kabel
53119010
ab € 0,08152*
Zubehör
Lapp Kabel
53102010
ab € 0,0633*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.