Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct LED Signalleuchte Weiß, 60V ac/dc / 1250mcd, Ø 9.7mm x 22mm, Sockel E10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8173529
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     MWCE22669
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Leds mit Schraubsockel
Kontrolllampe
Nennspannung = 60V ac/dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Weiß
Intensität = 1250mcd
Lampensockel = E10
Chiptyp = Single Chip
Durchmesser = 9.7mm
Länge = 22mm
Betrachtungswinkel = 160°
Wellenlänge Spitze = 375nm
Nennstrom = 15.2mA
Lebensdauer = 50000h

Einchip-LED-Leuchten E10, Serie MWCE, Signal Construct. Diese Multi-Look-LEDs beinhalten eine spezifische Kombination von Reflektor und Aufweitungslinse, die einen größeren Betrachtungswinkel ermöglicht, ähnlich wie eine Multichip-LED.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
60V ac/dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Weiß
Intensität:
1250mcd
Lampensockel:
E10
Chiptyp:
Single Chip
Durchmesser:
9.7mm
Länge:
22mm
Betrachtungswinkel:
160°
Wellenlänge Spitze:
375nm
Nennstrom:
15.2mA
Lebensdauer:
50000h
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel E10, Sockel E10, led anzeigelampen weiß, led anzeigelampen, led anzeigelampen e10, 8173529, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, Signal Construct, MWCE22669, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,66*
€ 7,69*
1 Tag
46
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,71*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,18*
€ 8,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.