Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct LED Signalleuchte Weiß, 24 → 28V / 880mcd, Ø 5.6mm x 15.8mm, Midget-Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8173493
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     MWCG5764
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 24 → 28V
Lampentyp = LED
Intensität = 880mcd
Lampensockel = Midget-Grooved
Chiptyp = Multichip
Durchmesser = 5.6mm
Länge = 15.8mm
Betrachtungswinkel = 160°
Nennstrom = 15mA

LED-Leuchten mit Zwergnut, Serie MWCG, Signal Construct. Großer Betrachtungswinkel Integrierter Widerstand und Schutzdiode Zur besseren Wärmeableitung innen versiegelt
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 → 28V
Lampentyp:
LED
Intensität:
880mcd
Lampensockel:
Midget-Grooved
Chiptyp:
Multichip
Durchmesser:
5.6mm
Länge:
15.8mm
Betrachtungswinkel:
160°
Nennstrom:
15mA
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Sockel MG 5,7, Sockel S 5,7, led anzeigelampen 24v weiß, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 8173493, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, Signal Construct, MWCG5764, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
116
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,69*
€ 4,00*
ab € 3,97*
€ 6,71*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,34*
€ 6,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
205987
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.