Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Signalleuchte Grün, 28V ac/dc / 35mcd, Ø 6mm x 15.25mm, Midget-Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-205987
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     205987
EAN/GTIN:
     5056070957541
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 28V ac/dc
Lampentyp = LED
Intensität = 35mcd
Lampensockel = Midget-Grooved
Chiptyp = Multichip
Durchmesser = 6mm
Länge = 15.25mm
Betrachtungswinkel = 180°
Wellenlänge Spitze = 565nm
Nennstrom = 14mA
Lebensdauer = 100000h

T1 3/4 Multichip-LEDs (AC/DC) mit Zwergnut. LED-Leuchten enthalten 6 LED-Chips, einen Zweiweg-Brückengleichrichter und einen Strombegrenzungswiderstand. Bipolare DC- Belegung
Weitere Informationen:
Nennspannung:
28V ac/dc
Lampentyp:
LED
Intensität:
35mcd
Lampensockel:
Midget-Grooved
Chiptyp:
Multichip
Durchmesser:
6mm
Länge:
15.25mm
Betrachtungswinkel:
180°
Wellenlänge Spitze:
565nm
Nennstrom:
14mA
Lebensdauer:
100000h
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro led anzeigelampe grün, led anzeigelampen, led anzeigelampen grün, 205987, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, RS PRO, MGGM28A, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.