| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8172548 Herst.-Nr.: VS-85HFR60 EAN/GTIN: 5059040711655 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = Schraubmontage Gehäusegröße = DO-203AB Dauer-Durchlassstrom max. = 85A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V Diodenkonfiguration = Anoden-Bolzen Gleichrichter-Typ = Recovery Gleichrichter Diode Typ = Rectifier Pinanzahl = 2 Maximaler Spannungsabfall = 1.75V Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Diodentechnologie = Siliziumverbindung Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 200 ns, 500 ns Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 1.4kA
Gleichrichter Standard Recovery, über 40 A. Vielseitige und hocheffiziente Leistungsdioden mit Standard-Erholzeit in Industriestandard-Gehäusen. Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | Schraubmontage | Gehäusegröße: | DO-203AB | Dauer-Durchlassstrom max.: | 85A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 600V | Diodenkonfiguration: | Anoden-Bolzen | Gleichrichter-Typ: | Recovery Gleichrichter | Diode Typ: | Rectifier | Pinanzahl: | 2 | Maximaler Spannungsabfall: | 1.75V | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Diodentechnologie: | Siliziumverbindung | Spitzen-Sperrspannung Erholzeit: | 200 ns, 500 ns | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 1.4kA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: diode, 8172548, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, VS85HFR60, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |