Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wasserpumpe, 550ml/min max., 6 → 28W / 6 → 28 V 1/8 BSP 8bar max. Aluminiumlegierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Wasserpumpe, 550ml/min max., 6 → 28W / 6 → 28 V 1/8 BSP 8bar max. Aluminiumlegierung
Artikel-Nr.:
     108EL-8170722
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8170722
EAN/GTIN:
     5056112188711
Suchbegriffe:
Aussenzahnradpumpen
Außenzahnradpumpe
Kreiselpumpen
Zentrifugalpumpe
Maximale Durchflussrate = 550ml/min
Versorgungsspannung = 6 → 28 V
Eingangsanschlussgröße = 1/8 BSP
Maximaler Arbeitsdruck = 8bar
Gehäusematerial = Aluminiumlegierung
Kopplungsart = Direktantrieb, Dichtungsfrei
Leistungsaufname = 6 → 28W
Flüssigkeitstemperatur max. = 80°C
Eingangsanschluss = 6mm
Ausgangsanschluss = 6mm
Eingesetzte Werkstoffe = 316 Edelstahl, PEEK, PET, Nickel, FKM

RS PRO 13
Weitere Informationen:
Maximale Durchflussrate:
550ml/min
Versorgungsspannung:
6 → 28 V
Eingangsanschlussgröße:
1/8 BSP
Maximaler Arbeitsdruck:
8bar
Gehäusematerial:
Aluminiumlegierung
Kopplungsart:
Direktantrieb, Dichtungsfrei
Leistungsaufname:
6 → 28W
Flüssigkeitstemperatur max.:
80°C
Eingangsanschluss:
6mm
Ausgangsanschluss:
6mm
Eingesetzte Werkstoffe:
316 Edelstahl, PEEK, PET, Nickel, FKM
Weitere Suchbegriffe: kreiselpumpen, 8170722, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Warmwasserbereitung und Pumpen, Wasserpumpen, RS PRO, MGD1000SPKV, Plumbing & Pipeline, Water Heating & Pumps, Water Pumps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,52*
€ 503,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,70*
€ 489,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,73*
€ 447,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,41*
€ 403,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.