Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 4.7V / 1 W max, SOT-89 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8167877
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZV49-C4V7
EAN/GTIN:
     5059043091778
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Diodenkonfiguration = EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 1 W
Gehäusegröße = SOT-89
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 3
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 80Ω
Rest-Sperrstrom max. = 3µA
Abmessungen = 4.6 x 2.6 x 1.6mm
Betriebstemperatur max. = +150 °CmV/K

Zenerdioden 1 W, Serie BZV49, Nexperia
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
1 W
Gehäusegröße:
SOT-89
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
3
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
80Ω
Rest-Sperrstrom max.:
3µA
Abmessungen:
4.6 x 2.6 x 1.6mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °CmV/K
Weitere Suchbegriffe: 8167877, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Nexperia, BZV49C4V7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,88*
€ 6,9972
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,70*
€ 6,783
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,25*
€ 6,2475
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,90*
€ 4,641
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.