Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8163881 Herst.-Nr.: LPV-150-12 EAN/GTIN: 4021087026116 |
| |
|
| | |
| Ausgangsspannungsbereich = 12V Ausgangsleistung max. = 120W Ausgangsstrombereich = 0 → 10A Dimmbar = Nein Eingangsspannung = 180 → 305 V ac, 254 → 431 V dc Betrieb = Konstantspannung LED-Controller = LED-Treiber Eingangsspannung AC oder DC = ac, dc Schutzart = IP67 Nennspannung = 180 → 305 V ac, 254 → 431 V dc
UL/CUL/CE. Konstantspannungs-LED-Treiber Mean Well Serie LPV-150, 150 W. Die Serie LPV-150 von Mean Well ist ein Konstantspannungs-LED-Treiber der Klasse II mit Gehäuse aus schwer entflammbarem Kunststoff gemäß 94V-0. Dieses LED-Schaltnetzteil mit Einfachausgang ist für einen Spannungseingang von 180∼305 V ac geeignet und liefert 12 V, 15 V, 24 V, 36 V und 48 V am Ausgang, die fünf am häufigsten verwendeten Gleichspannungen für LED-Anwendungen. Die Serie LPV-150 erfüllt die Schutzart IP67 und schützt so die inneren elektrischen Komponenten vor Staub und Feuchtigkeit. Das Innere dieses LED-Schaltnetzteils ist vollständig vergossen mit wärmeleitfähigem Silikon, um die Wärmeableitung zu verbessern. Das LPV-150 hat einen Wirkungsgrad von bis zu 90 % und funktioniert bei einer Temperatur von –25 bis +65 °V mit freier Luftkonvektion. Weitere Merkmale dieses LED-Treibers sind der Schutz gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung und Übertemperatur. Ideale Anwendung dieses LED-Schaltnetzteils sind LED-Schilder im Innen- und Außenbereich, LED-Dekorationsbeleuchtung, Wandflächenbeleuchtung, LED-Streifen und alle Leuchten, die Konstantspannungs-LED-Treiber benötigen. Eingangsbereich 180∼305 V ac Hoher Wirkungsgrad von 90 % Lüfterlose Bauweise, Kühlung durch freie Luftkonvektion Betriebstemperatur: –25∼+65 °C. Schutzart IP67 Netzteil Klasse II Gehäuse aus schwer entflammbarem Kunststoff gemäß 94V-0 Schutz gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung und Übertemperatur Weitere Informationen: | | Ausgangsspannungsbereich: | 12V | Ausgangsleistung max.: | 120W | Ausgangsstrombereich: | 0 → 10A | Dimmbar: | Nein | Eingangsspannung: | 180 → 305 V ac, 254 → 431 V dc | Betrieb: | Konstantspannung | LED-Controller: | LED-Treiber | Eingangsspannung AC oder DC: | ac, dc | Schutzart: | IP67 | Nennspannung: | 180 → 305 V ac, 254 → 431 V dc |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber meanwell 120w, led treiber, led treiber 120w, 8163881, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, MEAN WELL, LPV15012, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 22,62* | € 32,28* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,45* | € 32,34* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 24,20* | € 33,14* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 25,64* | € 38,42* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 25,67* | € 39,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|