Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürkert 6281 EV Standard, G1/2 2/2-Wege Elektro- Magnetventil 230 V ac, Öffner, ATEX-zertifiziert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8163364
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     349696
EAN/GTIN:
     5059040012776
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Versorgungsspannung = 230 V ac
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 1/2Zoll
Anschluss = G1/2
Betrieb = Elektromagnet
Ventilposition Standard = Öffner
Typ = 2/2-Wege
Ventilöffnung = 13mm
Gehäusematerial = Messing
Maximaler Arbeitsdruck = 16 bar
Betriebstemperaturbereich = -10 → +80 °C
Gewinde Fitting Typ = G
Fließfaktor Kv = 3.8m³/h

DS6281-EV 2/2 Magnetventil - Messinggehäuse - ATEX. Ein 2-poliges vorgesteuertes Magnetventil, geeignet für den Einsatz mit neutralen Flüssigkeiten wie Druckluft und Wasser. Ausführungen mit Öffner und Schließer sind mit Nitrilgummi- oder Fluorelastomer-Dichtungen erhältlich. Verwendbar für eine Vielzahl von Anwendungen einschließlich Heizung und Kühlung, Wasseraufbereitung, Druckluft- und Vakuumsysteme. 0,1–4 Sekunden Ansprechzeit (abhängig vom Druck) Schutzart IP65 (mit Kabelschutz) Messinggehäuse Geräuscharmer Betrieb Wasserschlagfreie Bauweise Kompakte Installationslänge NPT / Rc-Anschlussstutzen 0,2–16 bar Druckbereich Mit ATEX-Zulassung
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
1/2Zoll
Anschluss:
G1/2
Betrieb:
Elektromagnet
Ventilposition Standard:
Öffner
Typ:
2/2-Wege
Ventilöffnung:
13mm
Gehäusematerial:
Messing
Maximaler Arbeitsdruck:
16 bar
Betriebstemperaturbereich:
-10 → +80 °C
Gewinde Fitting Typ:
G
Fließfaktor Kv:
3.8m³/h
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Membranventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Automatische Türöffner, Elektrischertüröffner, Türöffner, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, bürkert membranventil, wege ventil, 8163364, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, Bürkert, 349696, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves, Burkert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,12*
€ 284,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,65*
€ 282,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,14*
€ 278,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,18*
€ 257,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,14*
€ 223,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.