Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürkert 6281 EV Standard, G1/2 2/2-Wege Elektro- Magnetventil 24 V AC/DC, Öffner, ATEX-zertifiziert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8163360
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     349690
EAN/GTIN:
     5059040012820
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Versorgungsspannung = 24 V AC/DC
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 1/2Zoll
Anschluss = G1/2
Betrieb = Elektromagnet
Ventilposition Standard = Öffner
Typ = 2/2-Wege
Ventilöffnung = 13mm
Gehäusematerial = Messing
Maximaler Arbeitsdruck = 16 bar
Betriebstemperaturbereich = -10 → +80 °C
Minimale Betriebstemperatur = -10°C
Fließfaktor Kv = 3.8m³/h

DS6281-EV 2/2 Magnetventil - Messinggehäuse - ATEX. Ein 2-poliges vorgesteuertes Magnetventil, geeignet für den Einsatz mit neutralen Flüssigkeiten wie Druckluft und Wasser. Ausführungen mit Öffner und Schließer sind mit Nitrilgummi- oder Fluorelastomer-Dichtungen erhältlich. Verwendbar für eine Vielzahl von Anwendungen einschließlich Heizung und Kühlung, Wasseraufbereitung, Druckluft- und Vakuumsysteme. 0,1–4 Sekunden Ansprechzeit (abhängig vom Druck) Schutzart IP65 (mit Kabelschutz) Messinggehäuse Geräuscharmer Betrieb Wasserschlagfreie Bauweise Kompakte Installationslänge NPT / Rc-Anschlussstutzen 0,2–16 bar Druckbereich Mit ATEX-Zulassung
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V AC/DC
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
1/2Zoll
Anschluss:
G1/2
Betrieb:
Elektromagnet
Ventilposition Standard:
Öffner
Typ:
2/2-Wege
Ventilöffnung:
13mm
Gehäusematerial:
Messing
Maximaler Arbeitsdruck:
16 bar
Betriebstemperaturbereich:
-10 → +80 °C
Minimale Betriebstemperatur:
-10°C
Fließfaktor Kv:
3.8m³/h
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Membranventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Automatische Türöffner, Elektrischertüröffner, Türöffner, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, bürkert membranventil, wege ventil, 8163360, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, Bürkert, 349690, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves, Burkert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,03*
€ 283,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,18*
€ 281,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,94*
€ 276,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,75*
€ 255,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,18*
€ 225,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.