Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürkert 6281 EV 2/2-Wege Magnetventil 110 V ac, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8163196
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     239349
EAN/GTIN:
     5059040012806
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Versorgungsspannung = 110 V ac
Anzahl der Anschlüsse = 2
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Druckluft, Wasser
Typ = 2/2-Wege
Ventilöffnung = 40mm
Gehäusematerial = Messing
Maximaler Arbeitsdruck = 16 bar
Servounterstützung = Ja
Minimale Betriebstemperatur = -10°C
Fließfaktor Kv = 30m³/h

DS6281-EV 2/2 Magnetventil - Messinggehäuse. Ein 2-poliges vorgesteuertes Magnetventil, geeignet für den Einsatz mit neutralen Flüssigkeiten wie Druckluft und Wasser. Ausführungen mit Öffner und Schließer sind mit Nitrilgummi- oder Fluorelastomer-Dichtungen erhältlich. Verwendbar für eine Vielzahl von Anwendungen einschließlich Heizung und Kühlung, Wasseraufbereitung, Druckluft- und Vakuumsysteme. 0,1–4 Sekunden Ansprechzeit (abhängig vom Druck) Schutzart IP65 (mit Kabelschutz) Messinggehäuse Geräuscharmer Betrieb Wasserschlagfreie Bauweise Kompakte Installationslänge NPT / Rc-Anschlussstutzen 0,2–16 bar Druckbereich
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
110 V ac
Anzahl der Anschlüsse:
2
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Druckluft, Wasser
Typ:
2/2-Wege
Ventilöffnung:
40mm
Gehäusematerial:
Messing
Maximaler Arbeitsdruck:
16 bar
Servounterstützung:
Ja
Minimale Betriebstemperatur:
-10°C
Fließfaktor Kv:
30m³/h
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, bürkert 2/2 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, 8163196, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, Bürkert, 239349, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves, Burkert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,48*
€ 430,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,93*
€ 427,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,55*
€ 418,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,09*
€ 383,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,51*
€ 344,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.