| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8163140 Herst.-Nr.: 001595 EAN/GTIN: 4053913000144 |
| |
|
| | |
| Gewindegröße = 2Zoll Ventil Typ = Winkel Ventilposition Standard = Schließer Rückstell-Funktion = Feder Thread-Standard = G Maximaler Arbeitsdruck = 16 bar
EX II 2G/D T4/T=135 °C CE. Ventile mit Durchflussrichtung über dem Sitz sind am besten geeignet für Gase und Dampf. Sie sind aufgrund der Gefahr von Wasserschlag nur bedingt für Flüssigkeiten verwendbar. Serie 2000, 2-Wege-Schrägsitzventil - Rotgussgehäuse. Pneumatisch betätigte 2/2-Wege-Schrägsitzventile. Wahlweise erhältlich in Schließer- und Öffnerkonfiguration und mit Durchflussrichtung über oder unter dem Sitz Für den Einsatz mit neutralen Gasen, Luft, Dampf, Wasser und Öl. 2/2-Wege, normalerweise durch Federwirkung geschlossen Polyamid-Drehtellergehäuse und PTFE-Dichtungsmaterial Selbstregulierende Spindel-Kabelendverschraubungen, Schleifdichtung, Zwischenentlastung Hohe Durchflussmengen aufgrund der kompakten Bauweise Umgebungstemperaturbereich: –10 bis +60 °C Temperaturbereich des Mediums: –10 bis +180 °C Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | 2Zoll | Ventil Typ: | Winkel | Ventilposition Standard: | Schließer | Rückstell-Funktion: | Feder | Thread-Standard: | G | Maximaler Arbeitsdruck: | 16 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, buerkert schraegsitzventil, schrägsitzventil, rotguss schrägsitzventil, 8163140, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Pneumatisch gesteuerte Ventile, Bürkert, 001595, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Pneumatic Actuated Valves, Burkert |
| | |
| |