Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 6V / 250 mW max, SOT-23 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8160383
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX84-B6V2,215
EAN/GTIN:
     5059043072241
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden smd 2%
z diode
Zenerspannung nom. = 6V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 250 mW
Gehäusegröße = SOT-23
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 2%
Pinanzahl = 3
Prüfstrom = 5mA
Rest-Sperrstrom max. = 3µA
Abmessungen = 3 x 1.4 x 1.1mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zenerdioden 250mW, Serie BZX84
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
6V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
250 mW
Gehäusegröße:
SOT-23
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
2%
Pinanzahl:
3
Prüfstrom:
5mA
Rest-Sperrstrom max.:
3µA
Abmessungen:
3 x 1.4 x 1.1mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, 8160383, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Nexperia, BZX84B6V2,215, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,201*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 0,06134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,251*
€ 26,47869
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,7905*
€ 25,9307
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,24*
€ 21,7056
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,7705*
€ 14,0069
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,67*
€ 13,8873
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,201*
€ 10,94919
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.