Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 27V / 40 W max, SOD-323F 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8160251
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     TDZ27J,115
EAN/GTIN:
     5059043083940
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden smd 2%
z diode
Zenerspannung nom. = 27V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 40 W
Gehäusegröße = SOD-323F
Zenertyp = Universal
Toleranz Zener-Spannung = 2%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Rest-Sperrstrom max. = 50nA
Abmessungen = 1.8 x 1.35 x 0.8mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zenerdioden, 500 mW, Serie TDZxJ, Nexperia
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
27V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
40 W
Gehäusegröße:
SOD-323F
Zenertyp:
Universal
Toleranz Zener-Spannung:
2%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Rest-Sperrstrom max.:
50nA
Abmessungen:
1.8 x 1.35 x 0.8mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, 8160251, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Nexperia, TDZ27J,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,4005*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 0,14267* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,84*
€ 36,6996
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,5505*
€ 36,3551
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,771*
€ 33,04749
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,7405*
€ 31,8212
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,01*
€ 30,9519
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,4005*
€ 25,4666
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.