Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia TVS-Diode Uni-Directional Einfach 26V 17.8V min., 2-Pin, SMD 16V max SOD-123


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8160201
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PTVS16VS1UR,115
EAN/GTIN:
     5059043513317
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 26V
Durchschlagspannung min. = 17.8V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-123
Stand-Off Sperrspannung max. = 16V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 400W
Impulsspitzen-Strom max. = 15.4A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Breite = 1.9mm

Überspannungsableiter für 400 W Serie PTVSxS1, Nexperia. Undirektionaler Überspannungsableiter für 400 W in einem kleinen, flachen SMD-Kunststoffgehäuse im Format SOD123W mit flacher Anschlussleitung, entwickelt für den Überspannungsschutz.
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
26V
Durchschlagspannung min.:
17.8V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-123
Stand-Off Sperrspannung max.:
16V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
400W
Impulsspitzen-Strom max.:
15.4A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Breite:
1.9mm
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, 8160201, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Nexperia, PTVS16VS1UR,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,1545* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,31*
€ 21,7889
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,04*
€ 20,2776
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,84*
€ 11,7096
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,10*
€ 9,639
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,86*
€ 9,3534
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.